適合場所洗面所
仕様ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)13
ホース長さ(m)0.5
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)94
商品タイプ台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハンドルを回してお好みの温度に合わせられるホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途3ツ穴サーモ水栓の交換用
適合場所洗面所
使用地区一般
仕様逆止弁
付属品ストレーナ付逆止弁ユニット
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類引出し式
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
適合場所洗面所
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考エコシングル
タイプシングルレバー
適合場所洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)15, 28
ハンドル色メタル
取付け方法台付き
ハンドル形状穴付レバー
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
関連資料分解図(TLHG30AER)
吐水口長さ(mm)120
商品タイプ台付
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所
仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)
ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)
本体断熱ボディ
ホース長さ(m)1.6
材質(トレー)セラピカ樹脂
グリーン購入法適合
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
120mmピッチ対応品
適合場所洗面所
使用地区一般地
仕様エコこま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
120mmピッチ対応品
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品固定こま
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
付属品ストレーナ付逆止弁ユニット
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類引出し式
取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
適合場所洗面化粧室
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。
適合場所洗面所
用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類引出し式
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
適合場所洗面化粧室
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。
シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はプッシュするだけで簡単に切替ります。
シャワーヘッドが納まった状態で、左右に360°回転します。
適合場所洗面所
コーティング撥水膜コーティング
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大35・最小5
吐水口長さ(mm)140
ナット対辺(mm)ロックナット:24
商品タイプ台付タイプ
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23~27
取付ピッチ(mm)102
ホース長さ(cm)50
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:24
洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式。
適合場所洗面所
厚さ(mm)5~25
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)36~40
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様ナット、フレキ、節水
タイプ洗髪用
取付穴径(Φmm)36~40
使用地区寒冷地
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
適合場所洗面所
厚さ(mm)5~25
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)36~40
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面用の水栓として
奥行(mm)195
本体幅(mm)46
本体高さ(mm)158
取付穴径(Φmm)35~38
対辺(mm)38(取付ロックナット)
パイプ長(mm)160(吐水)
ホース長さ(m)1
取付厚(mm)5~30
取付ねじG1/2
適合場所洗面所
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
ホース長さ(m)引き出しホース:1
取付穴径(Φmm)35~38
吐水口長さ(mm)160
ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
使用地区寒冷地
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
関連キーワード