ホース長さ(mm)1600
材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)240×55×300
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)1600
仕様メーカー別変換アダプター付
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
適合メーカーTOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
節水効果があります。
ホース長さ(m)1.6
仕様白1.6mホース、節水ヘッド
付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホース長さ(mm)1600
ホース長さ(m)1.6
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
色メッキ
取付方式スライドバー取付
仕上フック・ブラケット:めっき仕様
角度調節×
シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他
材質PVC・ABS
1個
¥4,188
税込¥4,607
翌々日出荷
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)PJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質PVC・ABS
止水スイッチなし
水流切替×
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか
色ホワイト
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替×
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
色ホワイト
質量(g)440
ホース長さ(m)1.6
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター5個
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
色ホワイト
質量(g)440
ホース長さ(m)1.6
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
低水圧対応でちょろちょろシャワーの勢いアップ、節水効果30%(メーカー社比)。
ホース長さ(m)1.6
付属品他メーカー対応のアダプター5個
適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
色ホワイト
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
やわらかなシャワーで快適なバスタイムを。取り替えるだけで節水効果約30%(メーカー社比)。シャワーの勢いが足りない時は付属の低水圧用シャワー板に取替えてご使用ください。超薄型・軽量(102g)のシャワーヘッドで使いやすい。
ホース長さ(m)1.6
付属品他メーカー対応のアダプター
適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
付属品他メーカー対応アダプター3個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)約60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
付属品他社対応アタッチメント
止水スイッチなし
水流切替×
ホース長さ(mm)1500
ホース長さ(m)1.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースの10本セットです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)1.6
取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用
ねじサイズM24
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式
寸法(mm)1100×750×1115
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
使用圧力0.05~0.3MPa
穴数261個(中央:171個、外周:90個)
取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)
穴径(mm)Φ0.3
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
仕様フレキ
色メッキ
ねじ(本体側)W24山20
取付ネジ径W24山20
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.3
取付ネジ径(本体側)G1/2
止水スイッチなし
水流切替×
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。
回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
ホース長さ(m)1.6
仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。金属ナット。耐圧1.6mホース。
質量(g)699
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72
適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)約3.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯方式:瞬間式
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
付加機能脱臭
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
関連キーワード
1
2
次へ