色メタル調
止水スイッチなし
水流切替×
たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
止水スイッチなし
水流切替×
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
仕様止水スイッチ:なし
材質(ホース)樹脂製
止水スイッチなし
水流切替×
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
関連キーワード