38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


用途13(1/2)壁付き混合栓シャワーのソケットが流し台や壁とあたって廻らない場合にご利用ください。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

楽締めソケット付シングルレバー式シャワー KVK 動画あり
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室 付属品楽締めソケット JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK 動画あり
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
適合場所浴室 仕様逆止弁 付属品楽締めソケット JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番792-7088 材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g)600 ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



適合流体温水・水道水 材質【要部】SUS304 材質(本体)CAC406C 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


適合流体温水・水道水 材質【オリフィス】EPDM 材質(本体)CAC406 形式定流量弁,調整弁 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 使用温度範囲(℃)0~100 精度±8~10%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合流体水道水 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体)CAC 形式定流量弁 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5~40 取付姿勢水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS 流体液体 最高使用圧力(MPa)0.8 最高使用温度(℃)90
1個
106,800 税込117,480
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。 材質シリコンゴム、POM 水圧最低必要水圧:0.15MPa
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

200mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途寒冷地用 仕様eシャワーNf、楽付王、保証書、節湯B、節湯B1 付属品170mmパイプ付、楽付王ソケット付 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

170mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様eシャワーNf、楽付王、保証書、逆止弁、節湯B、節湯B1 付属品170mmパイプ付、楽付王ソケット付 JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。 ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品収納バッグ 寸法(mm)(ヘッド部)60×60×120 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.9 ポンプコード(m)2.9 ホース長さ(mm)1620 アズワン品番8-9670-11 松吉医科器械コード23-2567-00
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

楽付王ソケット付。※シャワーヘッドは固定式です。
用途寒冷地用 付属品楽付王ソケット付 適合場所キッチン 使用地区寒冷地
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

eレバー。楽付王ソケット付。※シャワーヘッド部は固定式です。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、楽付王、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品楽付王ソケット付 JIS規格日本工業規格品
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
用途寒冷地用 付属品楽付王ソケット付 適合場所浴室 使用地区寒冷地
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。楽付王ソケット付
用途寒冷地用 付属品楽付王ソケット付 適合場所浴室 使用地区寒冷地
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室 使用地区一般地 付属品楽付王ソケット付
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室 使用地区一般地 付属品楽付王ソケット付
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室 使用地区一般地 付属品楽付王ソケット付
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
用途寒冷地用 付属品楽付王ソケット付 適合場所浴室 使用地区寒冷地
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷