洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)300
給水方式水道直結式
操作パネル壁掛け型
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄
定格電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
取扱説明書(4.5MB)
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分
その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能
付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み
質量(kg)約4.4
電源交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150
検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式
操作パネル壁掛け型
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
年間消費電力量(kWh/年)161
省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
質量(kg)約4.1
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法適合
厚手でしっかりした使い心地
水にぬれても破れにくい
水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
たっぷり吸水! 肌にくっつきにくい
Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。(メーカー通常品比)
ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。
1ロールの長さ+2m! カット数を12%アップしました
長さを25mに長くし、カット数を112カット(1カット縦225mm×横114mm)に変更しました。
リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に
パルプ100%でつくられています。
蛍光染料は使用していません。
ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
幅(mm)114
タイプダブル
材質パルプ100%
香り無香料
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸
質量(kg)約2.5
タイプ標準
使用温度範囲(℃)0~40
温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)45
安全装置(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)有効長さ1.2
機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)(暖房便座)45
定格電源AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)136
省エネ基準達成率(%)103
適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
使いやすいリモコン操作タイプのスタンダードモデル。CW-KA21、CW-KA22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
質量(kg)約3.8
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(壁リモコン)264×33×73
リモコン単三アルカリ乾電池:2本
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
グリーン購入法適合
止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸
質量(kg)約4.1
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
定格消費電力(W)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)
機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
定格電源AC100V 50/60Hz
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)
関連資料(0.54MB)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電
洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置
音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)
吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
省エネ機能瞬間式
年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)
取扱説明書(2.8MB)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質ABS樹脂
ホース長さ(m)1.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き
材質ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)1.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。
就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。
また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。
汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。
おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。
東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。
ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸
質量(kg)約4.3
電源AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)1267
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158
ヒーター(W)温水:1200
安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵
検知方式赤外線検知方式
モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160%
洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング
脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭
暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ
脱臭能力(m3/分)0.11
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等
シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ
材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM
仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。
ホース長さ(m)1.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
形状前丸
タイプレバー便器洗浄タイプ
グリーン購入法適合
1個(8ロール)
¥699
税込¥769
翌日出荷
節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
形状先丸
薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として
色パステルアイボリーW:ホワイト
薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として
色パステルアイボリーW:ホワイト
機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
。2012年度「省エネ基準達成率125%」で業界No.1 。座るとすぐに「オート脱臭」! 脱臭風量約10%UP。気泡入りのお湯でやさしく、しっかり洗う「エアインマイルド洗浄」。すっきり便座脚で、便座裏のお手入れも、とっても簡単。「赤外線センサー」で着座を検知!着座していない時の誤作動を防ぐ
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸
使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)1.2
使用電池(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
用途温水洗浄便座
関連資料ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB) 図面(1.4MB)
便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
質量(kg)3.6
タイプ脱臭付タイプ
定格消費電力(W)350
関連資料(0.89MB) (7.27MB)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電
関連資料(0.95MB) (7.25MB)
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書
形状前丸
本体質量(kg)3.2
電源コード(m)1.1
電源(AC100V)50/60Hz
給水方式水道直結給水式
給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)
調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)
供給水圧(MPa)0.1~0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様(財)電気安全環境研究所(JET)認証品、分岐用フレキチーズ付き
サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用
アズワン品番64-6505-59
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。
関連資料(0.99MB)
空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。
色ピュアホワイト
関連資料(0.99MB)
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ