必要に応じてお水を止められる止水機能付き。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.6×20.7
質量(g)165
材質金属材料:ステンレス、樹脂材料:ABS/ASA/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM
色シルバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
シンプルなデザインのシャワーヘッド。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.5×20.7
質量(g)145
材質金属材料:ステンレス/黄銅、樹脂材料:ABS/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM
色ホワイト
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)126
外径×長さL(Φ×mm)27×52
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!。〇節水効果 最大60%(ミストモード時)。〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!。〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
用途シャワーヘッド
仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個
質量(g)170
最高使用温度(℃)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25
モード3段階
主材質ABS・PE・ゴム
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様フルメッキヘッド
機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター
材質ABS
色メッキ
止水スイッチなし
水流切替○
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
節水効果約50%、マイクロミストバブルでしっかり洗浄。
材質ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム
色シルバー
高さ(mm)240
質量(g)205
縦(mm)65
横(mm)80
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,988
税込¥2,187
6日以内出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-09
止水スイッチなし
水流切替○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約75
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バブルのON・OFFを切り替えるためのキャップです。
用途JSB023BWの純正交換用に。
適合シャワーヘッド:JSB023BW(バブルシャワピタ)専用
トラスコ品番664-6558
色ホワイト
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
工具不要で簡単取り付け/ナノバブル機能搭載のシャワーヘッド/見た目に美しいクロムメッキコーティング/手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付/散水板穴数239個で浴び心地抜群/節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能/各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ナノバブルシャワーヘッド。止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製
流量(L/min)8~12(適合)
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替×
JSB023BWの補修部品です。
用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。
トラスコ品番420-4066
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。
用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
色ホワイト
質量(g)145
穴径(Φmm)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239
穴数250
アズワン品番64-3282-65
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
汚れを優しく浮かせて落とすエステシャワーが体感できる「マイクロバブルモード」と、心地良い水の勢いが感じられる。「ウォーターセービングモード」をワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【こんな方におすすめです】。美容器具としてのシャワーが気になる方、シャワーで節水したい方。【選べるモードで2倍楽しめるワンタッチ切替レバー付き】。エアリーなバブルで水圧&節水効果UPの「ウォーターセービングモード」とマイクロバブルでお肌ケアの「マイクロバブルモード」から、お好みのモードをワンタッチで切り替えできます。【密集感のある優しい水圧で肌を傷つけない美顔シャワー】。水圧で健康な角質を傷つけることがないように肌本来のバリア機能を守りながらも、心地よくそして優しく汚れを落とす最適な水圧です。【シャワーで自宅エステ肌質ケアも、血行促進も】。頭皮や毛穴の汚れや古い角質を落とすなら「マイクロバブルモード」で、勢いのある水滴で血行を促進したいなら「ウォーターセービングモード」をお選びください。
色クロムメッキ
質量(g)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×215
入数1台
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
もっと勢いの強いシャワーが欲しい!」という声にお応えして水圧アップを目指して開発したモデルです。大きな空気を含ませることで水に勢いをつけ、最大50%の節水効果も。エアリーなバブルが着水時に弾けてお肌に心地よい刺激を与えながら、高濃度マイクロバブルの洗浄力でお肌を優しく清潔にします。【こんな方におすすめです】。勢いの強いシャワーがお好きな方、シャワーで節水したい方。【2種類のバブルだから高洗浄+贅沢な湯量感】。シリーズ唯一、微細なマイクロバブルと大粒のエアリーなバブルを一緒に散水するモデルです。2種類のバブルを共存させることで、高い洗浄力に加えて、節水感のない贅沢な湯量感が同時に体感いただけます。【シリーズNo.1水圧。勢い重視の方におすすめ】。シリーズの中で最も水圧の強いモデル。たっぷりの空気を内包するエアリーなバブルが空気の力で勢いよく散水されます。同時に高い節水効果も発揮し、家計にも優しいシャワーヘッドです。【リズミカルなシャワーで心地よいマッサージ効果】。密で強い水流とまばらで弱い水流が緩急をつけながらリズミカルに散水します。シャワーを浴びるだけでマッサージ効果が得られてお風呂上がりに湯冷めしにくいシャワーです。
質量(g)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×233
入数1台
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
つぎ目のないシームレス形状で汚れがたまりにくく、ビッグなシャワーヘッドなのに軽量で使いやすいモデル。髪の毛から足先までたっぷり全身を覆うシャワー。圧倒的なマイクロバブルの量で、高い洗浄効果が得られます。グッドデザイン賞受賞。【こんな方におすすめです】。たっぷりの水量でシャワーを浴びたい・家族で使いたい・デザイン性の高いシャワーヘッドを置きたい。直径11cmとビッグヘッドなのに軽量・スリムで持ちやすい。高級感を演出するつぎ目のないシームレス形状。ビックヘッドを生かし散水穴の大きさ、穴の配置を工夫することで、髪の毛から爪先まで全身を優しく覆い広がるシャワーを設計しました。
質量(g)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×233
入数1台
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個
材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
本体質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215
保証期間1年間
忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。レバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果があります。ミストストップ洗顔の3つの効果 。1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)。2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)。3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)
用途男の肌の新常識
材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼
寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
コンパクトな切替シャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
ジェット水流で体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
色ホワイト
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5153-32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
質量(g)152
穴径(Φmm)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239
穴数250
アズワン品番64-3282-66
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替×
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
適合品番TBH19JCR、TMNW40JCR
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)1.6
仕様フルメッキヘッド・メタリックシャワーホース1.6m
機能ワンストップ機能、減圧装置
関連キーワード