金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(m)1.8
付属品シャワーアダプター5個
材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール
色メッキ
取付ネジ径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属
【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製
材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮
色メッキ
材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮
質量(g)253
幅(cm)2.6
ホース長さ(m)1.6
1本
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ホース長さ(m)1.6
仕様シャワーアダプターセット5付
材質ステンレス
色メッキ
材質(本体)ステンレス
取付ネジ径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2
材質ステンレス
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質ステンレス、黄銅、PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様フレキ
色メッキ
ねじ(本体側)W24山20
取付ネジ径W24山20
メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。
浴槽に当たってもキズが付きません。
ホース長さ(m)1.6
色メッキ
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)
色メッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
【シャワーヘッド】
ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。
見た目に美しいクロムメッキコーティング
手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き
散水板穴数239個で浴び心地抜群
節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能
工具不要の簡単取り付け
各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません)
【シャワーホース】
長時間使用しても疲れづらい軽量設計
7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性
使いやすい標準的な長さ
工具不要の簡単取り付け
4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製
材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮
色シルバー
質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253
寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160
流量(L/min)8~12(適合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質黄銅塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.14MB)
吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
長さ(mm)1200
色黒
適合品番TK305ASHX
ホース長さ(m)1.2
ホース長さ(mm)1600
付属品アダプター
材質樹脂
色シルバー
タイプなし
適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほか
ホース長さ(m)1.6
取付ネジ径G1/2、W24山20共用
ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)
色シルバー
適合品番シャワー商品全般
止水スイッチなし
水流切替×
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品リング2色、アダプター4個
材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-58
1セット
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品リング2色、アダプター5個
材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.3
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-57
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
浴槽に当たってもキズが付きません
肌にひんやり感がありません
塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
ホース長さ(m)1.6
仕様塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
色メッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。
樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。
ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。
ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。
ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。
ホース長さ(m)10
ホース外径(Φmm)(約)18
ホース内径(Φmm)(約)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13
蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。
樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。
ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。
ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。
ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。
ホース長さ(m)5
ホース外径(Φmm)(約)18
ホース内径(Φmm)(約)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13
蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-25
1セット
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-26
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1セット
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5153-26
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.3
取付ネジ径(本体側)G1/2
止水スイッチなし
水流切替×
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5153-27
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-46
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径(本体側)G1/2
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-47
1セット
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
メタル調1.6mのシャワーホースです。
回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色メタル調
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-23
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。
一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。
混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
温水も利用できる混合栓セットなら、寒い冬の庭作業も快適に行えます。
冷水と温水の出る混合栓です。
シャワーホースはワンタッチで取り外し可能。代わりに散水ホースを取り付ければ、温水での洗車が可能です。
グランデパン545スクエアと組み合わせてペット用シャワーなどとしてご利用いただけます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×800(1100)×160
質量(kg)7.4
付属品2ハンドル混合栓、プレーンフォーセット、ホース用蛇口B、シャワーホース・フック
材質ステンレス
取扱説明書(2.6MB)
ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様ニップル2個セット
材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR
取付ネジ径G1/2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン
モノタロウ
¥899
税込¥989
プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。
内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。
シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。
材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ