「シャワーホース 補修」の検索結果
パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
用途水まわりの補修に。
トラスコ品番379-6819
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長さ(mm)1200
色グレー
適合品番TL12CX
ホース長さ(m)1.2
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用
材質EPDM・NBR
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
長さ(mm)1200
色茶
適合品番TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
シャワーホースの交換パーツです。
トラスコ品番392-4757
ホース長さ(m)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途シャワーホース用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ホース長さ(mm)1250
色白
適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。
Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
1セット(4枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様フレキ
色メッキ
ねじ(本体側)W24山20
取付ネジ径W24山20
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として
色ホワイト
ピッチ(mm)取付:120~220
適合場所浴室
ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
用途水回り補修パーツ
適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。
トラスコ品番699-5031
材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス
長さ(mm)43
高さ(mm)130
基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
規格1/4X10.5ツキジ
部品名称Lガタホースグチ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB)
図解NoMX-502 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.55、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.55、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.3、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.8、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.9、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.8、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.55、SSA-S501 動力噴霧機(2)部品_No.9、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.12、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.13、SSA-S551 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.73、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機2部品_No.3、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.55
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.83MB)
図解NoKBM-500D-1 オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、MK048SP-20 付属品部品_No.33、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.19、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS048-20 付属品部品_No.34、MK048-20 付属品部品_No.34、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.26、MS048R-20 付属品部品_No.31、MS920W-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、KBM-502D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、SD048SP-20 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.33、MS071EHR 付属品、その他部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.19、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.12、KBM-500D-1(改訂版) オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、SD048-20 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.34、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.37、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.26、MS048SP-20 付属品部品_No.33、KBM-500D センタノズル部品_No.22、KBM-503D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、KBM-501D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷