16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR 幅(mm)252 高さ(mm)301 ホース長さ(m)1.6 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ一般地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
86,980 税込95,678
欠品中

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ寒冷地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区一般地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区寒冷地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番793-0321 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付 トラスコ品番793-0330 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1 JIS規格T 8153適合品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個) 奥行(mm)560 照明LED照明(8W) セット高さ(mm)1900 排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付 ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.15MB) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)