112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャワーホース SANEI 動画あり
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質PVC樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シャワーホース SANEI 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース長さ(m)1.6 付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2) メッキ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
ホース長さ(m)1.6 仕様塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き メッキ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ホース長さ(mm)1600 ねじ本体側ねじW24山20 適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他 ホース長さ(m)1.6 取付ネジ径W24山20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PS30-860TXA-SC シャワーホース SANEI 動画あり
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 メッキ 取付ネジ径G1/2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6 付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付 材質ポリアセタール ホワイト
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様ねじれ防止機能付 シルバー 取付ネジ径G1/2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き マットブラック 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6 付属品シャワーアダプターセット5個付 材質ポリアセタール
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、黄銅、PO シルバー 材質(本体)PVC/黄銅/POM ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属 【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮 メッキ 材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮 質量(g)253 幅(cm)2.6 ホース長さ(m)1.6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷


節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925- シルバー 吐水口径(Φmm)(外周)55
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水量をほどよくカットして節水効果があります。 シャワーが強すぎる場合などにも効果があります。
ホース長さ(m)1.6
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)シャワーホースセンソフレックス
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様ねじれ防止機能付 シルバー
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。 付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類) トラスコ品番663-4178 シルバー ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質ステンレス、黄銅、PVC ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14 ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷