シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(m)1.8
付属品シャワーアダプター5個
材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール
色メッキ
取付ネジ径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
寸法A(mm)16
関連資料(1.45MB)
ねじ径EG1/2
ねじ径DG1/2
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
色マットブラック
吐水口径(Φmm)(外周)40
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W
色ホワイト
吐水口径(Φmm)(外周)40
メタル調シャワーホース
長さ(mm)1800
色メタル調ホース
ねじ径シャワー側:G1/2
接続ねじ水栓側:W24山20
ホース長さ(m)1.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メッキ加工のスタイリッシュなホース。
ホース長さ(m)1.8
付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付
材質ポリアセタール
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925-
色シルバー
吐水口径(Φmm)(外周)55
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814
色シルバー
吐水口径(Φmm)(外周)66
TOTO水栓専用
シリーズ適合:フェリテ
色メタル調
KVK水栓専用
シリーズ適合:フェリテ
色メタル調
抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用。工具不要の簡単取付。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
。【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)
用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品
セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚
材質PVC
長さ(m)1.8
ホース長さ(m)1.8
メタルホース調の塩ビホース
浴槽に当たってもキズが付きません
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W
色ホワイト
吐水口径(Φmm)(外周)40
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色ホワイト
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホース1.8mのホワイトです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)1.8
色ホワイト
取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質黄銅塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色シルバー
高さ(mm)26
質量(g)529
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
止水スイッチなし
水流切替×
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色ミラー
高さ(mm)26
質量(g)478
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
仕様止水スイッチ:なし
材質(ホース)樹脂製
止水スイッチなし
水流切替×
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして
材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR
色ミラー
幅(cm)2.5
長さ(cm)180
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
関連キーワード