節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。
カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓
適合場所浴室
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本工業規格品
吐水口長さ(mm)170
シャワー種類フルメッキシャワーヘッド
商品タイプ壁付タイプ
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所浴室
仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む
材質真鍮
色クロム
流量(L/min)30
ゲージ長さ(mm)150±12
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。
天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所浴室
仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き
色クロム
流量(L/min)20
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
適合場所浴室
仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き
色クロム
流量(L/min)20
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
適合場所浴室
仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター
色クロム
流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×249×104.5mm
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
吐水口長さ(mm)104.5
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様
適合場所浴室
使用地区寒冷地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
商品タイプ壁付タイプ
仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所浴室
仕様整流吐水
タイプスプレーシャワー
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)自在300
湯水芯々(mm)85、100~102、120
グリーン購入法適合
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。
【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)120~220
パイプ長(mm)吐水:170
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所
仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)
ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)
本体断熱ボディ
ホース長さ(m)1.6
材質(トレー)セラピカ樹脂
グリーン購入法適合
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として
色ホワイト
ピッチ(mm)取付:120~220
適合場所浴室
ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)236
高さ(mm)148
質量(g)3400
奥行(mm)199
適合場所浴室
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)湯水配管:85
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
取付穴径(mm)23~27
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)1600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)100
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)2000
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)150
質量(g)2400
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として
適合場所浴室
関連キーワード