MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。
Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。
2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。
仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮。
サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。
シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。
高所作業にオススメです。
コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。。
コンビネイター用プレミアムスリーブ。
優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。。
コンビネイターTバー2.0。
サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。。
コンビネイターハンドル2.0。
専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。
ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上。
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ
材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
プロのウィンドウウォッシャー用に特別に開発されたウィンドウ洗浄用洗剤です。
環境負担の軽減のため、成分の見直しを行い、新処方では、28日以内にほぼ90%が生分解されるようになりました。加えて、全成分の60%が植物由来か再生可能な資源から作られています。
敏感な肌を刺激することなく、汚れを素早く効果的に取り除きます。
バケツに洗剤水を作る必要はなく、濡らしたスリーブに直接垂らして使うタイプのガラス用クリーナーです。
希釈せずそのまま使えます。
ガラスの上をスクイジーがよく滑り、心地よい香り付きなので、屋内作業も快適に行えます。
ワンタッチオープン式キャップ採用。
500mlには、逆さにしても液だれせず、ボトルを押すことで液が出るスクイーズキャップ採用です。
用途ガラス・鏡の掃除
関連資料(1.44MB)
頑固な汚れをこすり落とす硬い繊維と3色のマイクロファイバーの組み合わせで、網戸やガラスについたタバコのヤニ、こびりついた汚れなどを簡単に取り除きます。高い吸水性と保水性も特長です。これまでのスリーブよりも面ファスナーも改良し、大きく更に丈夫になりました。
トラスコ品番362-4629
材質本体:PES
幅(mm)350
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
人間工学に基づきデザインされているので持ちやすく使いやすいです。
滑り止め加工により濡れても安心です。
人間工学に基づいたデザインで持ちやすく使いやすい。水にぬれても滑りにくく滑り止め加工付き。
幅(mm)95
全長(mm)160
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
滑り止め加工。
人間工学に基づいたデザインで持ちやすい。
バーの部分にくぼみを多く作ることにより保水性UP。
幅(mm)44.5
全長(mm)173
寸法(cm)45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。
エクセレイターハンドル2.0。
レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。
首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。
角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。
ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。
グリップがさらに握りやすくなりました。
MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0
材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
作業効率25%アップ!滑らかなスベリで疲労を軽減!
緻密なマイクロファイバー製です。ケバが出ず、保水性が抜群です。縫いしろを二重にすることで、耐久性を向上しています。頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質マイクロファイバー
シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
優れた洗浄力と高い保水性のあるスリーブです。洗濯機で洗えて、糸くずが出ません。目を惹く鮮やかなモアマンブルーです。
トラスコ品番362-4685
材質本体:ポリエステル
幅(mm)250
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ポールヘッドの先端に装着する他社互換用アダプター。
他社のポールヘッドにも装着可能にするジョイント機能。
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
静電気でホコリをキャッチ。別売りの伸縮ポールを取り付ければ、高い所のお掃除もラクラク。
用途壁面や家具・エアコンのホコリ払いに。
材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×600
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
関連キーワード