商品豆知識
油差しタッチでグリース注入できます。
付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性
寸法(mm)H295×W80×D45
質量(g)120
使用温度範囲(℃)-10~60
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
摩耗を減少させる。
給油間隔を延長する。
二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。
ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。
使用温度範囲(℃)-30~130
混和ちょう度280
トラスコ品番122-8811
色灰黒色
ちょう度280
主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油鉱物油
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
特性耐摩耗性
1本(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。
色調淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性
滴点(℃)195
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)192.0(40℃)
離油度(%)0.4
蒸発量(%)0.40
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2
酸化安定度(kPa)29
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード