シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
材質紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×100×70
適合サイズ0.6L、0.8L、1.1L
松吉医科器械コード24-7724-00
1式(5枚)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池
適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。
セット内容子機のみ
色ホワイト
質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132
外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27
対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ)
機能電話帳:カナ100人×1番号
スピーカー〇
増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CL
ライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
。使いやすいラウンドデザイン。すっきりと設置できるコンパクトサイズ。留守設定、解除がワンタッチ「留守ボタン」搭載。出る前に相手を確認できる、「お名前確認ボタン」
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
Dect1.9GHz帯コードレス式
セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1
寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37
質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz)
消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時)
音量受話:5段階
相対湿度30%~85%RH
連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間
ディスプレイ大型液晶
充電時間(時間)約10
スピーカー5段階
充電池タイプニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)600
液晶表示漢字3行+ピクト
音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ペンニードル・インスリン用注射針用のコンパクト針ボックスです。コンパクトでポケットに入るサイズです。廃棄前に蓋を奥までスライドしロックすることで、針が散らばることを防ぎコンテナーごと廃棄できます。
アズワン品番8-579-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。
接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。
透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。
乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール
色ブラック
トラスコ品番816-5936
質量(g)413
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。
接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。
透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。
乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。
コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様1L容器本体
アズワン品番7-7394-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
針立て付きですので使用後の注射針で誤って指を刺すことがなく処理できます。
フタと本体は一度セットするとロックされて離れません。
固定台(別売)を使用することにより、本体が固定されスムーズに針の処理が行えます。
【大人のぬりえにもおすすめ! 色鉛筆を削ることに適した鉛筆削り】軸径8.2~10.2mmまでの六角軸はもちろん、丸・三角軸など様々な形状の色鉛筆を削ることができます。一般的に通常の黒鉛鉛筆よりもやわらかくできている色鉛筆の芯に適しているといわれる、とがりすぎない鈍角30°に削れます。削りくずが収納できるコンテナタイプのため、使用時に削りくずが散らばらず便利です。鉛筆削り本体がしっかりと持てるサイズで、こどもでも削りやすいため、色鉛筆やかきかた鉛筆などとのご使用におすすめです。※替刃の取り扱いはございません。
質量(g)45.6
電源手動
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×57×40
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめても OK です。
外箱にコンテナケースを採用しました。ケース内でエッチング作業を行う事により汚れを防止できます。
底板の接地面積を拡大し、より倒れにくくなりました。
ヒーターホルダー(カバー)を採用したことによりヒーター位置をしっかり固定できます。
開口部が広くなり、基板の出し入れがやりやすくなりました。
種類その他
材質(本体)硬質塩ビ
全容量(L)4
適合寸法(mm)(エッチング可能な基板)200×300
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
シャープスコンテナー背面のフックを引っ掛けて使用します。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×95
適合パイプ径(Φmm)19~25
適合容量(L)1.1・2.0・5.0・8.0
松吉医科器械コード24-5029-00
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1つのプレートでシャープスコンテナーと必要な処置器材をセットできます。
材質ポリエチレン
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×40
適合サイズ0.6L、0.8L、1.1L、2.0L
松吉医科器械コード23-2904-00
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
高さ = 600 mm。幅 = 600 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = ダブルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = グレー。用途 = 電気, 電子, 工業。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66 金属製壁面ボックス( DIN レール付. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。これらのボックスは非常に有用で、スチール製で、壁面に取り付け可能です。これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。RS Pro 壁面ボックスは、各種のサイズが用意され、幅広い用途に適しています。 スチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか. 金属製の収納ボックスは、ほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器など、あらゆる種類のものを収納できます。この RS Pro ロック式ボックスは、 IP66 及び IK10 等級で、ほこり、強い水流、機械的衝撃から保護します。このボックスは、シートスチール製で、グレーのポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げとなっています。. 特長と利点. .素材:スチール構造 . DIN レール .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .機械的衝撃に対する IK10 保護 .ポリエステルエポキシ粉体コーティング、表面加工仕上げ .シートスチール製のエンクロージャとドア .取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製です .ロック可能 .シングルまたはダブルロックシステム .壁面取り付け . 各種サイズを用意. RS Pro 壁掛けボックス. ;I>シングルロックシステム ;/I> . H.400 x W.210 x D.600 mm = RS品番: ; 915-5979 915-5979 ;I>ダブルロックシステム ;/I> . H.600 x W.600 x D.200 mm = RS品番: ; 915-5963 915-5963. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに以下が含まれます . TS35 マイナス TOP Hat DIN レール .ドア取り付けプレート .ロック .押さえプレート .シールガスケットと固定用アクセサリ. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。 どの程度の保護が提供されていますか。 すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 どのような種類のロックが付属していますか. これらのボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのダブルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。 代表的用途 この産業用壁面ボックスは、水がかかりやすい場所や湿潤状態になりやすい場所といった過酷な環境での電子 / 電気機器の収納に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード