60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃) 材質ポリメチルペンテン
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックTPXシャーレ
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。
材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン) 径(Φmm)90.5
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE 滅菌
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3) 線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌済み 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法EOG滅菌 サイズ(mm)Φ90×15 アズワン品番1-7484-01 身・フタ厚さ(mm)0.8 径(Φmm)90 高さ(mm)15 仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。 トラスコ品番828-6453 耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
10,500 税込11,550
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磨きガラス板を使用している為、 凸凹・傷がなく透明かつ平面なシャーレです。顕微鏡観察の場合、乱反射しません。オートクレーブ(滅菌処理)の使用も可能です。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS) トラスコ品番291-7084 容量(mL)60 質量(g)172 外径×高さH(Φmm×mm)90×15 型番13395 滅菌方法電子線照射滅菌 質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷

本体は100%ホウケイ酸ガラス製なので耐熱性・耐薬品性に優れています。透明度及び底面の平滑度が高く顕微鏡観察に適しています。洗浄して繰り返し使用することができます。蓋付(蓋はソーダライムガラスです。)
仕様材質:本体/ホウケイ酸ガラス(JR-1)、蓋/ソーダライムグラス 本体寸法:Φ95×20mm 蓋寸法:Φ100×15mm アズワン品番65-2764-88
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
1式
4,400 税込4,840
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シャーレ 焼口 150Φ×37H
身の径(Φmm)150 高さ(mm)37 サイズ内径:約140~146mm肉厚:約2~5mm※人口吹きのため、肉厚にバラツキが発生します。 材質ホウケイ酸ガラス(耐熱ガラス)2級 径(Φmm)150
1個
7,821 税込8,603
3日以内出荷

ガラス製のシャーレです。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×52 材質ソーダ硝子 耐熱温度(℃)80 透明 アズワン品番7-9586-01
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ガラス製のシャーレです。
仕様 材質ソーダ硝子 耐熱温度(℃)80 アズワン品番63-6327-23 直径×高さ(mm)Φ91×52
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S アズワン品番65-3841-32
1セット(4個×50枚)
87,980 税込96,778
18日以内出荷

ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S アズワン品番65-3841-34
1セット(4個×80枚)
119,800 税込131,780
18日以内出荷

フタの重さにより密封性が優れています。ステンレス製の金具で本体とフタを連結しており、片手でも開閉可能です。
耐熱温度(℃)80 材質本体/ソーダ硝子、枠/ステンレス 質量(g)約400 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×63
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリコン製の三割シャーレです。
材質本体/シリコンゴム、フタ/耐熱ガラス 質量(g)約63 内径×外径×高さ(mm)54×60×21、【フタ】62.5×67×20
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)(室温+5)~50 容量(L)5.1 電源AC100V 50/60Hz 100W ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±1.0℃(無負荷時) 温度分布±1.5℃(無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
材質HDPE 耐熱温度(℃)121
1組(200枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様温度調整器: 液体膨張式サーモスタット 材質(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304 温度範囲(℃)室温+5~+60 方式内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式 ヒーター100(W)(シリコンコードヒーター) 温度精度±1.0(℃) アズワン品番63-1267-32 温度分布精度±1.0(℃) 内槽SUS304磨き 扉形式二重窓付き
1セット
55,980 税込61,578
12日以内出荷

耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用 トラスコ品番153-2850 高さ(mm)20 外径(mm)100 容量(cc)【分割】40×2
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)