商品豆知識
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
クラス100
材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)0.38
色ホワイト
生地ニット
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御機器
材質(本体)黄銅(Bs)
材質(取付部)黄銅(Bs)
取付長(mm)20
取付部おねじ(段付)
種類丸形
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナイロンワッシャー:黒
表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
色シリコンゴムワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.8
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.7
ねじ径M4
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)10-1.0
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
色ワッシャー/半透明
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン66
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
色ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
寸法KW(d-t)(mm)8-0.8
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)ナイロン6
色ワッシャー/黒
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
色ワッシャー/半透明
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)PTFE
色ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
色ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
ピッチ(mm)0.45
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
色ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/半透明
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン66
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
ピッチ(mm)0.45
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー/黒
硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
色ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)0.45
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ