緊急時の気温の変化や雨風から身を守る。寝袋タイプ。
材質PET(アルミ蒸着)
外形寸法(cm)約200×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥379
税込¥417
8日以内出荷
避難先やオフィスでの泊まり込み、アウトドアでも使えるアルミの簡易シュラフ(寝袋)です。安心の日本製です。
筒状で26cmのマチ付きなので、大人でも楽にゆったり入れます。
2層構造フィルムによる保温、防水、防風効果で体力確保に役立ちます。
首元は開閉可能で足元にも通気孔があるため、シュラフ内の蒸れを緩和します。
持ち運びに便利なポーチが付いています。
用途避難先やオフィスでの泊まり込み、アウトドアでも使えるアルミの簡易寝袋
横(mm)600
奥行(mm)1700
マチ(mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ハンモック・寝袋・防虫ネット・シート類の収納、テント用ポール結束に。
幅(mm)25
長さ(m)1.1
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。
タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知)
寸法(m)センサーライト点灯:最長30m
電源コード(m)3
記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属)
色温度(K)5000
検知範囲赤外線センサー:最大8m
解像度4K(8MP)
視野角115°
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ)
使用場所屋内・屋外
明るさ(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)サイレン:最大70dB
音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声)
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード