シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)1.08
材質ポリエチレン
形状半折
色透明
比重0.91~0.94
融点(℃)100~140
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
W335のシュリンクフィルムです。
サイズの大きいものの包装に適しています。
用途PCソフトの包装に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)335×370
厚さ(μm)20
1セット(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途ボトル容器等
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途DVDケース用
仕様加工仕様/穴数:直線/2ケ
長さ(mm)240
幅(mm)155
厚さ(μm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2
仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
用途スニーカー
仕様加工仕様/穴数:R17/0ケ
長さ(mm)430
幅(mm)280
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
書籍用のサイズですが、化粧箱にもご使用いただけます。
厚さ(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
仕様3Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
用途蛍光灯・ロッド/釣等
仕様5Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番112-2040
質量(g)22
タイプ圧着パッドA
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。
仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591
トラスコ品番318-5703
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)500
色透明
長さ(m)300
紙管内径(inch)3
引張破断強度(daN)430/cm2
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、汚れ防止に。
材質ポリエチレン
色クリア
紙管内径(inch)3
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番111-7291
質量(g)40
タイプ圧着パッドB
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。
家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。
熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる
トラスコ品番849-7257
質量(kg)29
外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)
炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)
容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24
ヒーター容量(W)1200
炉内温度(℃)常温~180
プラグ形状平型プラグ
1個
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)0.63(本体のみ)
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)300
本体寸法(mm)165×72×202
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)200
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W
シール時間(sec)0.3~2.0
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2.5
接着部の温度(℃)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)
シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2
適合規格JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)1000
こんなお得な商品も!

ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に!
持ち運びに便利な収納ケース入
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に
板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に
シュリンクフィルムの収縮に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
塗装や接着剤・シール剥がしに
シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに
質量(kg)約0.6(本体のみ)
電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6
コード長さ(m)約2.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195
周波数50/60Hz
流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700
定格時間(分)20
風量調整(2段階)弱風/強風
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。
付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1
質量(kg)約0.74(本体のみ)
電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6
温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215
コード長さ(m)約2
周波数50/60Hz
風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ
定格時間(分)20
温度表示方式デジタル表示
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合(規格)JIS C3306
色白
許容電流(A)17(周囲温度30℃)
耐電圧1000V/1分間
標準条長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.6
概算質量(kg/km)75
導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5
シース厚(mm)1
導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
線心数2心
RoHS指令(10物質対応)対応
短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0
1巻(100m)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。
芯数(C)1
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に
仕様本体(SL-HG550-A)
付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1
質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く
容量4.0Ah 72Wh
電圧(V)DC18
定格電圧(V)AC100
温度(℃)熱風:約550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く
コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC20
連続使用時間(分)約15
充電時間約120分
電池リチウムイオン電池
寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)
使用環境温度(℃)5~40
充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
モーター電圧(V)DC18
適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
極薄モデルで収納や持ち運びに困りません。
ステンレス製で耐食性があります。
食品加工現場などでも最適です。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に
材質(刃)ステンレス(チタンコーティング)
材質(本体)プラスチック
刃厚(mm)0.3
刃の角度が45°を保って作業できますので、常にスムーズに切断できます。底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。刃は1枚で4ヶ所使用できます。押して使用するタイプです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。ドイツ製の高品質なカッターです。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。
トラスコ品番536-5144
材質本体:プラスチック
全長(mm)88
タイプシート用
刃厚(mm)0.2
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ