手巻き用なので簡単に使用できます。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
自由にカットして使える
日除けシート
直射日光も紫外線も大幅カット。
両面テープ不使用。
好きな形に自由にカット。
簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。
軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
材質PVC
寸法(mm)500×1500
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に
材質ポリエチレン
幅(mm)100
色黒
長さ(m)150
厚さ(μm)20
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)310
引張荷重(daN)400平方センチメートル
模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)約105×148
色マットホワイト
サイズA6
使用温度範囲(℃)-20~65
厚さ(μm)140(粘着剤含む)
引張強度(N/25mm)約30
接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ
反射率(%)拡散:94.5
伸長率(%)約120
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
材質ポリエチレン
形状半折
色透明
比重0.91~0.94
融点(℃)100~140
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)1.08
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
直射日光も紫外線UVも大幅カット。
睡眠時の日射しのカットやプライバシー保護に最適。
接着剤テープ不要で貼替えラクラク。
手軽にエアコン効率アップ。
軽自動車からコンパクトカーワンボックス車まで対応。
スーパースモーク
本体寸法(mm)約350×470
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、アクリル系樹脂、安定剤、水 キャップ:PE シュリンクフィルム:PET 容器:PET、PA、PE3層構造
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1巻
¥829
税込¥912
欠品中
関連キーワード