種別店舗
文字のぼり レッドビーシュリンプ 大人気!種類豊富にいます。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアーポンプなしでふ化するタイプのブラインシュリンプの卵です。
卵表面に特殊加工をしており、卵殻を強力磁石で取り除くことが可能です。
容量(g)5
1袋
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)1.08
シュリンプ専用の高指向性フードです。
脱皮に必要なコレステロールを配合しています。
水を汚さないトヨセリンを配合しています。
仕様●原材料:小麦粉、乾燥全卵、ホウレンソウ粉末、蛹粉、炭酸カルシウム、海藻粉末、ゼラチン、脱穀アルテミア、コーン油、イカエキス、スピルリナ、コチニール、β-グルカン、カルボキシメチルセルロース、ローズマリー抽出物、トヨセリン、トルラ酵母、耐熱性ビタミンC、ラクトフェリン●保証成分:粗タンパク質31.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維3.5%以下、粗灰分17.0%以下、水分10.0%以下
アズワン品番68-1404-53
1袋(40g)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
ノーシンカースペシャリストの高比重スティックベイト
用途新基準ストレートワーム「リグルクローラー」のギミックを継承した高比重扁平スティックベイト「リグルスティック」。高比重扁平ボディが生み出すイレギュラーアクションがバイトを誘発。遠投性にも優れ、アングラーのプレッシャーの掛かっていない、より遠くのポイントへアプローチが出来ます。使い方はノーシンカーが軸。高比重扁平ボディをフルに生かしたフリーフォールでのイレギュラーアクションフォール、ハードボトムやストラクチャー周りでのズル引きやトゥイッチ&フォール。カバー周りでもすり抜けの良い形状とマテリアルのためハードブッシュへも撃ち込むことが出来ます。遠投からの表層ただ巻き、表層トゥイッチでベイトフィッシュのパニックアクションもオススメ!!3インチはオフセットフック#1/0、4インチはオフセットフック#2/0を使ってノーシンカーで攻略してください。
レングスL(mm)76(3インチ)
入数(本)7
ウエイト8.7g
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2
仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
過去に販売された先代Coikeシュリンプはエラストマー素材でした。NewCoikeシュリンプはソルト入りワーム素材になって復活しました。
用途<COIKEシリーズ第4の刺客!>ノーアクションでも、魚を誘う「毛」の威力はそのままに進化したのがCOIKEシリーズ第4の刺客「COIKE・シュリンプ」。ルアーそのものが持つ自然なアクションで気むずかしいバスを誘うコンセプトにプラスして、思わず「釣れそうだ!」というコンフィデンスが生まれる形状は決してアングラーの期待を裏切りません。
長さ(mm)65
質量(g)約3.2
入数(個)5
フックサイズ推奨オフセットフック:#1/0
飼育・観察に必要な物のオールインワンセット。卵からの誕生や成長を観察できるので自由研究にも最適です。
セット内容アルテミアの卵、海水の素、水そう、育て方
質量(g)(水槽)171
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10(コードを含みます)
ピッチ(mm)(ベルト)約5
ベルトメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197
プラグ形状平型
作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
とれたてのイサザアミを独自の技術で傷つける事無く洗浄し、複数の工程で病原菌を殺菌。さらにマルチビタミンを添加した、清潔で栄養が強化された冷凍フードです。
イサザアミは蛋白質、脂質の含有量が高く、DHA、EPAを多く含み、海水魚の栄養要求を満たします。
カロチノイドを豊富に含み、赤の色揚げ効果が期待できます。
新鮮な原料を生のままパッキングし、超低温下で瞬間的に凍結させることで鮮度の高さを保持しています。
薬の錠剤と同様のPTP包装が空気を遮断し、変質を防ぎます。また、中身が手に触れる事無く取り出すことができます。
仕様●内容量:100g/32キューブ(1枚あたり)
保存環境冷凍
アズワン品番67-8756-90
1箱(12枚)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ソルト入りマテリアルに、ガーリック、シュリンプの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合。
用途シルエットだけでバスが喰う。ワールドチャンプの原動力。 まさにエサだと思ってバスが喰う。プロアングラーデザインの「C-4シュリンプ」は、シルエットとナチュラルを極めた生命感溢れるスモールシュリンプです。 ダブルパドルから触手が出る独特のデザインは、プロアングラーのこだわり。理屈ではなく「バスが好むシルエット」と断言するボディデザインと絶妙なボリュームは、動かさなくても置いとくだけでバイトを誘発。 スモラバトレーラー、キャロライナリグ、ドロップショットetc。激タフに勝ち抜く究極のスモールシュリンプ。その威力はJBワールドチャンピオン獲得で証明済みです。
全長3.5インチ
入数(本)8
ソルト入りマテリアルに、シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分を濃厚にミックスしたNEWスペシャルフォーミュラを配合。タフコンディション下においてより多くの、より深いバイトを得られるようになりました。
用途シルエットだけでバスが喰う。ワールドチャンプの原動力。 まさにエサだと思ってバスが喰う。プロアングラーデザインの「C-4シュリンプ」は、シルエットとナチュラルを極めた生命感溢れるスモールシュリンプです。 ダブルパドルから触手が出る独特のデザインは、プロアングラーのこだわり。理屈ではなく「バスが好むシルエット」と断言するボディデザインと絶妙なボリュームは、動かさなくても置いとくだけでバイトを誘発。 スモラバトレーラー、キャロライナリグ、ドロップショットetc。激タフに勝ち抜く究極のスモールシュリンプ。その威力はJBワールドチャンピオン獲得で証明済みです。
全長2.8インチ
入数(本)8
新機軸!! 変幻自在のエビ型ハードベイト!!。細部までこだわったビジュアルとゆっくりと沈下する姿はエビそのもの。フットラバーがフロントフックをカモフラージュし、千鳥効果を生みながら自発的に、なびき・立ち上がり・震え、バスのバイトトリガーをONにします!!。厳寒期はキャロライナリグやスプリットショットリグで、ワームの様にボトムをスローリトリーブで攻めるのも有効です!!
サイズフック:#8
質量(g)7
タイプスローシンキング
レンジ60cm
リングサイズ#2
飛距離(m)25
新機軸!! 変幻自在のエビ型ハードベイト!!。細部までこだわったビジュアルとゆっくりと沈下する姿はエビそのもの。フットラバーがフロントフックをカモフラージュし、千鳥効果を生みながら自発的に、なびき・立ち上がり・震え、バスのバイトトリガーをONにします!!。厳寒期はキャロライナリグやスプリットショットリグで、ワームの様にボトムをスローリトリーブで攻めるのも有効です!!
サイズフック:#4
質量(g)13.5
タイプスローシンキング
レンジ80cm
リングサイズ#3
飛距離(m)MAX30
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
エサ巻きスッテの決定版
2.5号がキモ!
エサ巻きなら釣れる確率UP
定番カラーから激ノリカラーまでラインナップ
用途エサ巻きで爆釣必至
サイズ(号)2.5
サイズ(mm)75
自重(g)10
ワームとエサのワンタッチ装着で手返し抜群。エサ巻きいらずの新機構搭載。背面ピンとロックシャフトに挟み込むことで様々な形状のワームやエサを装着可能。さらにワームとエサの同時装着もできるため、今までにないハイアピールを実現。がまかつ製高強度フックを採用し、鈎先の鋭さが持続。ハイアピールと相まってさらなる釣果をお届けします。
コード19-336
入数(個)1
「アジ職人 ソフトサンスン3”」もともとコアなアジングアングラーのなかでシークレットベイトとして使われていた「サンスン」を、アジング専用仕様にリファインしたのが「アジ職人 ソフトサンスン」。アジの微弱な吸い込みバイトに対応するため、超ソフトマテリアルを採用。艶かしくしなやかに誘い、そしてバイト時には弾くことなく口の中へスムーズにおさまります。さらにノンソルト仕様にすることで、フォール時間を長く作ることができ、アピール力がアップ。カラーバリエーションもアジング専用ラインナップ。「アジ職人 アジマスト」とのローテーションで、死角の無いアジングゲームを可能にします。
用途「アジ職人」ソルトウォーターソフトルアーゲームのパイオニア・エコギアがリリースするアジ専用ソフトルアー、それが「アジ職人」シリーズです。人気ターゲット・アジに照準を絞り、アジの活性やベイトの種類、シチュエーションにあわせたルアーセレクトを可能にする充実のアイテム&カラーバリエーション。アジの習性を知り尽くしたエコギアならではのこだわりラインナップです。
寸法(mm)レングス:72
サイズ(inch)レングス:3
入数12ケ
細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。
サイズ(inch)1.8
適合フック【#】マルチオフセット2
入数(個)8
グリーンマーク認定
「バグアンツ」 レングスに対し圧倒的なボリュームで強いアピール力を実現し、バスはもちろんロックフィッシュもメインターゲットに捉えた「バグアンツ」シリーズ。扁平ボディと複雑なレッグがしっかりと水を捉え、大きなパドル部の独特な水切りとあいまって、強い存在感を生み出します。ボトムバンピングさせたときにはパドル部がしっかりフレアし視覚へのアピールも強力です。操作性と強さを兼ね備えたデザインを、メリハリのあるアクションを実現した、ターゲットを問わず「釣れる」ソフトルアーです。
寸法(mm)レングス:82
サイズ(inch)レングス:3
入数8ケ
ヘッドデザイン・ブラシガード・スカート・トレーラーキーパー・ロングシャンクフック
用途ディープのデカバスを狙って獲る。
自重(oz)3/4
塩でバイト誘発力!艶めかしく動く触角、微振動を起こす脚部が、生きた甲殻類が発する振動を演出し、バスのバイトを誘います。また、高比重化した事でノーシンカーやライトテキサスで更なる遠投性と、塩分によるバイト誘発力を手に入れました。 <ヘビーソルト仕様>沈み蟲と同じ「高比重マテリアル」採用ボディ <ピンテール>縦扁平シルエットのツインピンテール <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <リグ>オフセットフックセッティング*マルチオフセット2/0推奨
サイズ(inch)4
適合フック【#】ジグヘッド:2~1、マルチオフセット:2/0
入数(個)6
グリーンマーク認定
ビビビバグの触角にボリュームを持たせたパワフルバージョン!テキサスリグやフリーリグとの相性が良く、着底時やロッドでのアクション時にボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生み、バスのバイトを誘います。また、頭部に設けた小さな2対の脚は、水流を受けて小刻みに動く事で、より生命感のある複雑なアクションを生み出します。 <ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。 <脚部>逆向き2対の脚は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。 <触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。 <サイズ比較>(上)パワービビビバグ4.2inch、(中)パワービビビバグ3.5inch、(下)ビビビバグ4inch <オフセットセッティング> <アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。
サイズ(inch)4.2
適合フック【#】マルチオフセット:2/0~4/0、ジグ:AKラバージグ ビビビマルチ
入数(個)4
グリーンマーク認定
「チヌ職人 バグアンツ2”」 対チヌ・ソフトルアーとして絶大な実績を誇る「バグアンツ2”」。警戒心の強いチヌにプレッシャーを与えづらい細身なリアルシルエットと、ひとたび水を掴むと抜群の存在感を発揮するレッグ&触角。その絶妙なバランスこそがバグアンツの持つ最大の武器です。ジグヘッドやテキサスリグにセットし、リップラップやストラクチャー周り、牡蠣殻の溜まるスポットやウィードパッチなどをズル引きやリフト&フォールで探っていくのが王道のスタイル。チヌのベイトとなる甲殻類や小型のハゼをイメージするのが鍵です。
用途「チヌ職人」 チヌ(クロダイ)やキビレ(キチヌ)を狙うために選び抜かれたソフトルアー「チヌ職人」。エコギアの豊富なラインナップの中から、特にチヌ・キビレに効果的なモデルとカラーを厳選。さらにチヌ専用フォーミュラーを配合。視覚や波動だけでなく、嗅覚や味覚をも刺激します。実績に裏付けられたエキスパート絶賛のアイテムです。
寸法(mm)レングス:60
サイズ(inch)レングス:2
入数5ケ
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
自重(oz)5/16oz
細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。
サイズ(inch)2.6
適合フック【#】マルチオフセット2/0~4/0
入数(個)5
グリーンマーク認定
ボディ・ヘッド&ツメ・触手&ヒゲ・FECOエコタックル認定商品・スペシャルフォーミュラ
用途エビ喰い、ハゼ喰い、さらにはワカサギ喰いにも口を使わせる。バスの本能を刺激するアリジゴクの誘惑。 ラバージグのトレーラーとしてつくりあげたカタチはただコンパクトなだけでなく、バスの本能を刺激するギミックを備える本格派、アントライオン。 後方(ツメ側)重心設計から来るコンパクトベイトとしては破格の投げやすさ、そして抜群の飛距離。頭部から突き出たウサギの耳状のツメとボディ上部から出たツメといった別形状の2種類のツメが生み出す複雑な水流。さらには着底後のポーズで、それぞれのツメがタイムラグのある倒れ込みアクション等々・・・・バスをバイトさせる数々の仕掛けを詰め込みました。なかでもコンパクトジグと組み合わせてボトムジャークすると、左右へのドックウォーターアクションを実現。バスに存在をアピールします。 もちろん、トレーラーとしてでなく、ドロップショットリグやキャロライナリグ等での単体使用も効果的。ツメによるアピールに加え、ボディサイドの4本の触手と2本のヒゲが各々別に微振動しバスの本能を刺激。スレたラージマウスバスのみならず、タフコンディション下のスモールマウスバスにも効く切り札となります。また、これらの細かいパーツは、ラインヨレの原因となるリグの回転やボトムで根掛かる原因となる横倒し防止のバランサーとしての役割も併せ持ちます。 スピニングタックルでもベイトタックルでも使える汎用性を持ち、実戦テストでは、クリアーウォーター、マディーシャロー、カレントの中、シャロー、ディープ、ボトム、中層、対ラージマウス、体スモールマウス等様々なフィールドで実績を重ねてきました。落ちパク、ズル引き、ポーズ、ミドスト、さらには裏技の早巻き等あらゆるメソッドで。エビ喰いにもハゼ喰いにも。さらにはワカサギ喰いのバスにさえ口を使わせる威力がこのコンパクトなボディに秘められているのです。 ちなみにアントライオンと言うのはアリジゴクの意。アリジゴクに落ちたアリのように、ひとたびアントライオンの射程圏内に入ってしまったバスは、アントライオンに引き寄せられ逃れることができなくなるというのがネーミングの由来です。
全長2.7インチ
対応ラバージグトレーラー/ドロップショットリグ/キャロライナリグ/スプリットショットリグ/ライトテキサスetc・・・
入数(本)9
爪・ボディ部(張り出し・くびれ)・脚・触角・スペシャルフォーミュラ配合・FECOエコタックル認定商品
用途倒れ込みアクションで強烈な波動を発生。ボトムを這う甲殻類を完全再現。巨大な爪の超実戦型クローワーム。
全長4インチ
入数(本)5
<フックホールドシステム搭載>独自のフックホールドシステムによりフック絡みを軽減しつつテールバイトも確実に仕留めます。推奨フック:BKK SPEAR-20 SS #12(Front/Rear)*同じ番手でもフックの種類によってはしっかりとロックが出来ない場合が御座います。フックを交換される際は、必ず推奨フックにて交換をお願い致します。 <デッドリーフォール>フォール時は張り出したエラが水を受け、まるで弱った必死に潜っているような動きを演出。 <3Dダートアクション>幅広な左右へのスライドを軸に、上下方向のダートが不規則に混在。一定の動きを見切るスレたターゲットの本能を刺激。
用途【イレギュラーを意のままに。全方位型リアクションベイト】ニュートラルなターゲットへの特効メソッドとなるワインド釣法。その特徴ともいえるキレのよさと不規則な動きゆえに生じるミスバイトやフックへの糸絡みといった弱点を徹底的に排除。アクション性能を損なうことなく、ストレスフリーで扱えるダーティングベイトとして完成したのが「Amo50(アモ50)」です。
ヘッドデザイン・ブラシガード・スカート・トレーラーキーパー・ロングシャンクフック
用途ディープのデカバスを狙って獲る。
自重(oz)1
用途実績カラーとブレードで誘う。抱かせる。太軸の大型Wフックでがっちりフッキング。大型のタコでも伸ばされずにしっかりキャッチできます。連れ筋の人気カラーとレインボーティンセル、テール部にはブレードを装着してアピール力を大幅にアップさせました。
細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。
サイズ(inch)2.2
適合フック【#】マルチオフセット1~1/0
入数(個)7
グリーンマーク認定
ビビビバグの触角にボリュームを持たせたパワフルバージョン!テキサスリグやフリーリグとの相性が良く、着底時やロッドでのアクション時にボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生み、バスのバイトを誘います。また、頭部に設けた小さな2対の脚は、水流を受けて小刻みに動く事で、より生命感のある複雑なアクションを生み出します。 <ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。 <脚部>逆向き2対の脚は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。 <触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。 <サイズ比較>(上)パワービビビバグ4.2inch、(中)パワービビビバグ3.5inch、(下)ビビビバグ4inch <オフセットセッティング> <アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。
サイズ(inch)3.5
適合フック【#】マルチオフセット:1~2/0、ジグ:AKラバージグJr ビビビショット
入数(個)5
グリーンマーク認定
デカバスに効く!3D多波動系多足ワーム
用途表層オープンウォーターの虫&カエルパターンに加え、水面まで延びたウィードやリリーパッドでのフロッグパターンやビッグレイク・琵琶湖から小規模野池でのテキサスリグやフリーリグをメインとした「デカ沈虫パターン」も釣果を叩き出す事ができる狙い方。忍虫、小忍虫同様にフローティングワームでありながら吸い込みやすくする為にソルトINは変わらないが使うタックルも強くなる事からマテリアル調整してあるため、カバーやウィードをタイトに狙ったりヘビーウエイトリグで狙っても「針持ち」の良い設計。バルキー系ワームでのフッキングロスを減らす為に大忍虫腹部にはスリット入り。フックは表層、沈虫パターン共にオフセットフック#2/0、#3/0がベストサイズ。より広範囲からバスをおびき寄せます。ブルーギルや大型のカエル&虫、カニ等の大型甲殻類をメインベイトとするバスの大好物が大忍虫です。
入数(個)2
レングスL(mm)47
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
自重(oz)1/4oz
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
自重(oz)3/8oz
「アオリーQ(R)」に沈下スピード約5.5秒の"スロータイプ"新登場!!。アオリーQ(R)の操作性の良さはそのままにスロータイプにチューニング。水掴みが良く、しっかりアクション!!
質量(g)17.5
測定速度(m/s)約5.5 s/m
関連キーワード
1
2
3
4
次へ