カテゴリ

  • 事務用品(3)
さらに商品を絞り込む

「シュレッダー サンワ 400」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
シュレッダー サンワダイレクトシュレッダーサンワダイレクト(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
DVD、CD、用紙、クレジットカードの細断が可能なマルチタイプです。<br />セキュリティ性の高い2×10mmのマイクロカット仕様です。<br />ダストボックスは引き出し式で、紙、DVD、CD、クレジットカードを細断したゴミが取り出しやすくなっています。<br />細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
細断枚数2枚[A4コピー用紙/2枚(64g/平方メートル) DVD・CD/1枚(直径120mm) クレジットカード/1枚(厚さ0.2~0.8mm)]ダストボックス容量(L)3.5細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)A4用紙/218 DVD・CD/120クレジットカード/87使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット用紙/2×10mmマイクロカットDVD・CD/3分割ストレートカットクレジットカード/5分割ストレートカット細断可能物コピー用紙,DVD,CD,カード
刃研ぎ&潤滑シート サンワダイレクト刃研ぎ&潤滑シートサンワダイレクト(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(12枚)
4日以内出荷
シュレッダーの刃を研ぎ切れ味が良くなります。<br />潤滑材の効果もあり、紙送りがスムーズに行えます。<br />オイルタイプの商品とは違い、ダストボックスが汚れません。
成分研磨剤、潤滑油
ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライペーパー&CDシュレッダーサンワサプライ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカットダストボックス容量(L)約30質量(kg)約18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚細断速度約1.8m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-82取扱説明書取扱説明書/組立説明書寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628リバース機能あり最大投入幅A4
オフィス機器カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら