28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
ブラック 本体質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む 電源コード(m)約1.5 定格時間(分)約2(休止時間:約40) 運転音(dB)約75(無負荷時) ダストボックス容量(L)約10 定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67 細断寸法(mm)幅:8 最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状ストレートカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1 待機電力(W)0 最大投入幅220mm
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ 動画あり
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。 テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。 ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット 付属品専用ACアダプター(電池は付属していません) 質量(g)約430 電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78 定格時間(分)約3 運転音(dB)約60 定格消費電力(W)(50/60Hz)7 細断寸法(mm)約5幅 投入口幅(mm)110 最大細断枚数1 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで) リバース機能あり 最大投入幅A6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。 文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状ストレートカット ダストボックス容量(L)約1.5 質量(kg)約410g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×145(ハンドル取付時幅:200) 細断枚数1枚(A4縦2つ折り) 細断寸法(mm)4.0(ストレートカット) 投入口幅(mm)123 アズワン品番64-0849-92 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 最大投入幅ハガキ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状ストレートカット ダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚) 材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145 細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚) 細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット) 投入口幅(mm)約2.5×約123 最大投入幅ハガキ
1台
919 税込1,011
当日出荷

シンプルなストレートカットモデル。 カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
細断形状ストレートカット 容量(L)屑箱:79 投入口幅(mm)310 細断寸法(mm)約3 細断枚数18枚 最大細断枚数18枚 細断速度4.0~6.0m/分 定格時間連続 定格消費電力(W)420 本体寸法(mm)500×500×850 電源(V)AC100 質量(kg)82 グリーン購入法適合 ダストボックス容量(L)屑箱:79 最大投入幅310mm サービス分類組立・設置・取付
1台
459,800 税込505,780
10日以内出荷

ナカバヤシハンドシュレッダS01
エコ商品
コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状ストレートカット 最大投入幅A4 ホワイト ダストボックス容量(L)約1.3 材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール 質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152 細断寸法(mm)約3.5mm幅 投入口幅(mm)119 RoHS指令(10物質対応)対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。 A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット ダストボックス容量(L)約20 質量(kg)約10.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550 騒音値(dB)約60 連続使用時間40分間(60分休止後再運転可) 細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚 細断速度約1.5m/分 投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122 アズワン品番64-0908-81 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番412-8788 材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約14 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520 安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約65 連続使用時間(分)15 細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm)218 アズワン品番65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口) ブラック 電源AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300 連続使用時間(分)2 ダストボックス容量(L)8.7 細断速度2.6m/分 細断寸法(mm)4×40 最大細断枚数5 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300 最大投入幅A4
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット ダストボックス容量(L)約30 質量(kg)約18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628 騒音値(dB)約60 連続使用時間40分間(60分休止後再運転可) 細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚 細断速度約1.8m/分 投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122 アズワン品番64-0908-82 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ナカバヤシハンディーシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 細断可能物紙・はがき 材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール 質量(g)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28 投入口幅(mm)113 最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
エコ商品
5.5cm伸びる取手付き
寸法(mm)297×145×278 質量(kg)約1.37 連続使用時間(分)2 ダストボックス容量(L)約10 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:7(ストレートカット) 給紙可能枚数A4コピー用紙5枚 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:68 裁断速度(m/min)3.5
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

OF16J オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)13 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5 細断寸法(mm)4×34 投入口幅(mm)218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656 細断可能物CD/DVD、カード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

DVD、CD、用紙、クレジットカードの細断が可能なマルチタイプです。セキュリティ性の高い2×10mmのマイクロカット仕様です。ダストボックスは引き出し式で、紙、DVD、CD、クレジットカードを細断したゴミが取り出しやすくなっています。細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
細断枚数2枚[A4コピー用紙/2枚(64g/平方メートル) DVD・CD/1枚(直径120mm) クレジットカード/1枚(厚さ0.2~0.8mm)] ダストボックス容量(L)3.5 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)A4用紙/218 DVD・CD/120クレジットカード/87 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 細断形状マイクロカット用紙/2×10mmマイクロカットDVD・CD/3分割ストレートカットクレジットカード/5分割ストレートカット 細断可能物コピー用紙,DVD,CD,カード
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

セーブインダストリー電動シュレッダー USBケーブル付
電動式なので力をかけずに簡単に裁断!個人情報ぎっしり、不要になった紙類は確実に処分!いらなくなった書類や給与明細、公共料金の請求書などをそのまま捨ててしまうことはあなたのプライバシーを公表しているようなもの。すべてをシュレッダーで裁断してから捨てる習慣を!あなたの情報は、しっかり自分で守りましょう。A4サイズ対応。5mm縦方向にカットします。ダストボックス容量、約3リットル、A4コピー用紙約15枚分。コピー用紙2枚、官製はがき1枚の厚さまで裁断できます。机の上にも置けて持ち運びも便利!コンパクトサイズで場所をとりません。USBケーブルで使用可能です。
用途シュレッダーとして 材質ABS樹脂・AS樹脂・スチール クリアブラック・クリア サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×120×150 ダストボックス容量(L)約3 最大細断枚数2 細断形状ストレートカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×120×150
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断 細断形状ストレート 最大投入幅A4 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折り1枚 最大細断枚数A4縦二つ折り1枚 細断寸法(mm)幅3.5
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人情報を手軽に処分!。郵便物の宛名、明細書、レシート、名刺など。手回し式で電源不要。ご家庭で、オフィスで、どこでも使え、置き場に困りません。コピー用紙A6サイズ(105×148mm)2枚、官製はがき1枚カットできます。裁断幅3mmストレートカット。
仕様●商品サイズ:178×101×147mm●商品重量:400g アズワン品番65-3402-29
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。 明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。 約3.5mm幅のストレートカット。 カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断 刃部加工シュレッダー刃
1台
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asmix(アスカ)マルチカットシュレッダーA3
エコ商品
USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断 付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋 質量(g)約44.4 消費電力(W)430 使用電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845 機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり) ダストボックス容量(L)55.7(903枚) 定格使用時間60分 細断速度2.0/2.4m/分 給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25 細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット 最大細断枚数23/22枚(50/60Hz) 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845 細断可能物CD・DVD・SDカード リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸) 本体質量(g)約110 材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂 細断形状ストレートカット(3.5mm幅) 細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚 仕様ブリスターパック入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H) 質量(kg)0.4 電源手動 ダストボックス容量(L)約1.3 投入口幅(mm)119 最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚 アズワン品番65-2197-67 細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 最大投入幅119mm
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

コンパクトなハイセキュリティモデル
細断形状ワンカットクロス 細断可能物ホッチキス ダストボックス容量(L)(紙)22 トラスコ品番466-0692 質量(kg)20 消費電力(W)220 電源AC100V 最大裁断枚数10/9 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.5/5.3 細断寸法(mm)2.3×16 投入口幅(mm)220 最大細断枚数10(50Hz)/9(60Hz) 定格使用時間(分)30 アズワン品番64-8844-29 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×250×600 最大裁断サイズA4 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

フェローズデスクサイドシュレッダー 92Cs
エコ商品
18枚細断のパワーに安全性と静音性を付与したアドバンスモデル。
ダストボックス容量(L)25.5 ゴミ袋サイズ45L以上 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)13 消費電力(W)480 連続使用時間(分)20 細断枚数最大:18枚、定格:15枚 細断速度3.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×575 細断寸法(mm)クロスカット4×38 投入口幅(mm)230 収容数ダストボックス:400枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×280×575 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M
エコ商品
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)11.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560 消費電力(W)(50/60Hz)245/265 連続使用時間(分)定格:10 ダストボックス容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8/2.2 最大細断枚数9 細断容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 細断形状マイクロカット2×12mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560 最大細断枚数(50Hz/60Hz)9 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅A4サイズ対応(220mm)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷