商品豆知識
宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様キャスター付
質量(kg)13.8
色ホワイト
電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600
適合サイズB4
ダストボックス容量(L)30
細断寸法(mm)2×12
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600
リバース機能○
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)300
連続使用時間(分)定格:15
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数19
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
細断形状クロスカット4×30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)19
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
イージーリペアユニット搭載の安心モデル
細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)42
トラスコ品番466-0706
質量(kg)40
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)325/300
最大裁断枚数18/16
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.7/4.4
細断寸法(mm)3.9×30
投入口幅(mm)260
最大細断枚数18/16
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-30
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×300×650
最大裁断サイズB4
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅B4
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード