柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。
材質棕櫚皮、銅線、竹PVCコーティング
繰り返し・詰め替え対応
棕櫚の繊細な繊維で細かい埃などを逃さず綺麗に掃けます。
繊維が繊細なので床に傷がつきにくいです。
材質(柄)竹、(穂先)棕櫚
繰り返し・詰め替え対応
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750
トラスコ品番471-6205
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)430
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
コシが強く、作業場のゴミを素早く清掃。細かいゴミもしっかり捉えて時短清掃。切削くず、砂、小石等に。
材質本体:天然竹
幅(mm)240
奥行(mm)25
材質(ホーキ穂)天然棕櫚
繰り返し・詰め替え対応
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。
全長(mm)約700
トラスコ品番296-7855
幅(mm)約200
質量(g)約220
毛丈(mm)約140
材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!
黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥539
税込¥593
腰の強い毛の材質で屋外の落ち葉やゴミなどの掃き掃除に最適です。
厳選された素材を使用したほうきです。
全長(mm)約1290
材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:棕櫚
質量(g)約438
穂幅(mm)約190
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒皮は1日約5本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。鬼毛箒よりも製造工程が少ないため、その分安価に製造することができます。鬼毛と比べ、繊維が全体的に細いので、掃いた時より細かいゴミが掃けるのが皮箒の特長です。
全長(mm)約730
質量(g)約250
材質(柄部)竹
材質(ホーキ穂)棕櫚
穂幅(mm)約230
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。
全長(mm)約1230
質量(g)約590
材質(柄部)竹
材質(ホーキ穂)棕櫚
穂幅(mm)約290
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄につなげて天井や軒下など、手が届かない場所のお掃除に最適です。(柄は別売り)
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
寸法(cm)約15×37×4
適合本体三段伸縮柄(アルミ)LL553
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂
質量(g)約140
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
材質(ハンドル)スチールパイプ
こんなお得な商品も!
化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥489
税込¥538
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
ブラシ幅(mm)210
材質ポリプロピレン
形状ウェーブ
色ブルー
質量(g)415
径(Φmm)160
毛丈(mm)135
柄タイプ長柄
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約215
幅(mm)約65
厚さ(mm)約13
毛丈(mm)約85
柄長さ(mm)約130
商品タイプホウキのみ
棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。
全長(mm)約730
質量(g)約360
材質(柄部)竹
材質(ホーキ穂)棕櫚
穂幅(mm)約230
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
柔らかく丈夫なシュロで細かいゴミをしっかり掃き取る・三つ子形状で広い範囲を効率良く掃くことができる・軽量、コンパクトで使いやすい
用途細かいゴミの掃除等に
材質本体:シュロ
色ブラウン
長さ(cm)約22(7寸)
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
軽いアルミ伸縮柄でらくらく。シュロの毛でホコリ.チリのこまかいゴミのお掃除に。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製。
用途天井や屋根裏等高い場所のゴミ、クモの巣などのお掃除に。
材質シュロ繊維 アルミ合金・他
全長(cm)138~294
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
3日以内出荷
EA928AD-51A用替え穂先。
材質シュロ(天然素材)、銅線、PP
質量(g)約175
サイズ(mm)130×40×350(H)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
厳選された素材を使用したほうきです。
全長(mm)約780
材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:棕櫚
質量(g)約297
穂幅(mm)約170
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
たたみなどデリケートな場所のお掃除や、ペット用品のお手入れにもお使いいただけます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なる場合がありますのでご了承ください。
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥899
税込¥989
6日以内出荷
柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
全長(cm)約134~287
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)約500
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22
材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)
寸法(mm)80×16×50 (H)
質量(g)80 (電池、クリップ含む)
電源単4電池×2本 (付属)
角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50
周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
防塵防水性能IP54相当
電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)
タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分
付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能
出力(mW)送信部:10以下
電波到達距離(m)100 (見通し距離)
警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)
検知時間(秒)10~2分
音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
¥66,000
税込¥72,600
8日以内出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」
エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。
2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。
当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007)
※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。
降車時確認式(押しボタン式)のシステム
車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。
車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。
5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動
エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。
エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。
万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン
乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。
もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。
もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。
子どもがいたずらできない位置に設置
バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。
車内の温度変化に備えた耐久性
夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。
また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。
車内の確認漏れを防止する機能
万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。
エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。
KC認証を取得
KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。
当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。
国土交通省ガイドライン基準クリア
SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、
『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム
質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)
外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74
騒音値(dB)110±8
消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550
防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54
動作温度(℃)-30~85
関連資料(2.55MB)
動作電圧(V)DC12~24
1セット
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」
エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。
2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。
当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007)
※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。
取り付け・設置工事は全国出張対応
当製品の取付・設置作業は、北海道から沖縄まで、全国47都道府県で出張対応が可能です。
具体的な製品の仕様や、操作方法など、丁寧に専門作業員がご説明します。
また、万が一装置に不具合が発生した場合も、全国各拠点から速やかに対応いたします。
降車時確認式(押しボタン式)のシステム
車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。
車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。
5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動
エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。
エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。
万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン
乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。
もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。
もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。
子どもがいたずらできない位置に設置
バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。
車内の温度変化に備えた耐久性
夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。
また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。
車内の確認漏れを防止する機能
万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。
エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。
KC認証を取得
KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。
当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。
国土交通省ガイドライン基準クリア
SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、
『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム
質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)
外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74
騒音値(dB)110±8
消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550
防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54
動作温度(℃)-30~85
関連資料(2.55MB)
動作電圧(V)DC12~24
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅
材質本体・ソフトケース:樹脂
寸法(mm)112×23×70 (H)
質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む)
電源単4電池×3本 (付属)
角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135
対応中継機:EA864CM-21A・-22
機能電池切れ報知機能 定期送信機能
周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
対象ガス爆発等級2、発火度G3
防爆構造本質安全防爆 (ia)
電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)
タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒
型式検定合格番号第T70044号
警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m
検知時間(秒)10~2分
音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
¥82,500
税込¥90,750
8日以内出荷
センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。
コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。
警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。
警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。
パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。
回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。
外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。
内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式)
外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)11以下
電源(センサー用)DC12V・300mA
入力警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点
外部出力総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)
モニタ内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)
停電補償時間最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)約1200
材質樹脂
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる。プッシュボタンにより簡単に調整が可能。柄が楕円形の形状のため安定性が向上。ダンパー採用の伸縮柄。調整時に内部のポールのねじれが発生しない
用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/伸縮柄/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/コンビシステムツール/柄/作業/伸縮タイプ竿/延長柄/GARDENA純正/保証/止めネジ/アルミ製/園芸用品/柔軟素材/ツール/押しボタン/保証付き/品質/アタッチメント/コンポーネント/固定/使用/ガーデニング/任意/連結/大型/機構
材質アルミ製(プラスチック製コーティング)
質量(kg)1.05
長さ(cm)160-290
保証期間最大25年
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))
胴体形状丸胴形(Φ16mm)
関連キーワード
1
2
次へ