個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
色ナチュラルグレー
区分本体
シリーズシューズボックス
列数4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×330×1590
鍵なし
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
適合ベースSX-B4D5F4
サービス分類組立・設置・取付
ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。
材質スチール
色セミホワイト
グリーン購入法適合
中棚有り
用途に応じて収納が多様化できます。
オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。
長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
仕様可動トレー9個付、完成品
トラスコ品番462-7865
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)31.5
色ニューグレー
ピッチ(mm)39
間口W×奥行D×高さH(mm)900×380×900
鍵なし
1台
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
用途用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
種類オープン
仕様完成品
トラスコ品番462-7873
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)61.2
色ニューグレー
高さ(mm)1790
タイプ可動トレー21個付
奥行(mm)380
間口(mm)900
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプの靴箱です。
中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。
用途シューズボックス オープンタイプ
仕様中棚付(固定)
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)55
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ16人長靴用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1600
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×375×355(上段H110、下段H230)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
仕様3列2段
材質SECC
質量(kg)20
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×900
アズワン品番64-7967-59
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×329×408.5(有効内寸法)
1台
¥56,300
税込¥61,930
当日出荷
材質スチール/焼付塗装
奥行(mm)380
耐荷重(kg)約10/1枠、約10/中棚
上履き・下履きを区別して収納できる、オープンタイプの靴箱、長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)45
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(12人長靴用)
内寸法(mm)W224×D325×H480(上段H115、下段H350)×12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1600
奥行(mm)350
間口(mm)1006
鍵なし
3段式になっており使い勝手がいいシューズケースです。棚板は取り外しが可能です。棚板と扉の間は210mm空いており長靴が収納できる構造になっています。
仕様完成品
付属品棚板、シリンダ錠
トラスコ品番462-7610
材質スチール
質量(kg)61.0
色ホワイト
高さ(mm)1790
タイプ9人用/3列3段
奥行(mm)515
間口(mm)900
鍵シリンダ錠式
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
オープンロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
中棚無し
16人用。本体・扉/スチール、焼付塗装 把手/ABS樹脂(キャッチ付) 窓/ポリカーボネート、ネームプレート(紙サイズ19×53)入※くつ箱タイプはネームプレートなし
仕様可動棚※中棚は取り外し可能です
材質スチール
色ライトスモーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1790
鍵なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。
長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
トラスコ品番462-7857
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
奥行(mm)368
間口(mm)268
1台
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。
通常のロッカーとしても使用可能。
棚板位置は2段階で選べます。
棚板が短いので長靴なども入ります。
シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。
4段まで積み重ね可能です。
付属品接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、フット・目隠しシール、棚板1枚
材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)6.8
耐荷重(kg)【底板】30
天板耐荷重(kg)50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
棚板耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350
鍵シリンダー錠(2本付)
桐天然木の木目が美しい下駄箱。格子のデザインが魅力的で天然木の風合いが格調高い和風下駄箱は、落ち着いた雰囲気で玄関に馴染みます。扉は靴の取り出しがしやすく、場所をとらない引き戸タイプです。印鑑や鍵などを収納するのに大変便利な引き出し付きです。桐天然木は防湿性に優れているので大切な靴を湿気から守ります。可動棚で長靴等も折らずに収納できます。2枚扉/最大20足収納、3枚扉/最大28足収納 ※収納数は婦人靴を目安としております。2枚扉/可動棚3枚付き、3枚扉/可動棚大3枚・小3枚付き。一部組立式 ※脚部のみ取り付け
材質天然木(桐)、桐合板
色木目
シューズボックスはエコマーク「家具Ver1.0」認定商品です。(商品認定番号:第04130025号コクヨ株式会社)※中棚は取り外すことは出来ません。※エコマーク※グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
仕様鍵付中棚付完成品
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1950
奥行(mm)380
段数4
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
仕様3列3段
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)外寸:900(W)×380(D)×1250(H)内寸:263(W)×360(D)×373(H)
質量(kg)35
アズワン品番64-2288-79
1台
¥77,100
税込¥84,810
当日出荷
段数3段
材質杉材、ラッカー塗装
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×265×480
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)780
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ
落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。
取り外し可能なインソールでいつも清潔です。
成型製法なので、防水性に優れています。
下駄箱サイズなので収納にも困りません
形状ミドルカット
機能インソール取外し可
材質(アッパー)合成ラバー
色ダミエ
種類作業靴
長さ(cm)14(カカト含む)、ヒール部:3
材質(ソール)合成ラバー
標準質量(g/片足)240(M)
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
大きめの内寸で、ゆとりある設計のシューズボックスDSシリーズ。無駄なく必要人数に対応できるよう、さまざまなバリエーションを取り揃えています。オフィスや学校・図書館・病院等施設のエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス
材質本体・中棚:スチール塗装仕上げ
質量(kg)22.2
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(6人用)
内寸法(mm)W272×D360(中棚D180)×H263(上段H88、下段H160)×6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×381×959
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
色ホワイト
質量(g)780
消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30・60・120・180(分)
靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
関連キーワード