耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
用途合いマーク用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプロングスクリュウ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
寸法H(mm)約5
ねじロングスクリュウM2.6
寸法A(mm)47(±0.5)
寸法F(mm)61.1(±0.13)
寸法D(mm)72.9(±0.5)
コネクタ形状ジャンクションシェル
寸法B(mm)18(±0.5)
寸法C(mm)50(±0.5)
適合ケーブル外径(Φmm)13
寸法G(mm)19(±1)
寸法E(Φmm)13(±0.5)
シェルサイズ適合/50ピン
ねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状ストレート
区分ピン
タイププレスコンタクトタイプ
種類角型
極数25
定格電流(A)5(1芯あたり)
コネクタ形状ストレートスルーホール
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル
タイプL6型アースラグタイプ
種類角型
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ソケット側
種類角型
極数50
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)4以下
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
定格電流(A)1(1芯あたり)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)15以下
結合方式ねじ
保持力N(kgf)カバー/98(10)以上
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)
耐電圧(V/min)AC600
結線方法はんだ
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
身に着ける物のみをセットにした簡易キッドの為、低コストで備蓄が可能となります。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
用途感染リスクのある嘔吐物や排泄物等の処理に
セット内容不織布ヘアキャップ1枚、三層式マスク(PFE・BFE99%以上)1枚、ポリエチレン袖付エプロン1枚、プラスチック手袋1双、ポリエチレンシューズカバー1足
材質ヘアキャップ/不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴムマスク/不織布:ポリプロピレン、ゴム:ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレンエプロン/ポリエチレンプラスチック手袋/塩化ビニル樹脂(可塑剤)シューズカバー/ ポリエチレン、ゴム:天然ゴム
サイズフリー
タイプ使い切り
投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します
極数8
種類丸型
形状Y型
質量(g)約35
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症対策
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
横型構造で、省スペースを実現
スプリングロック式端子台で簡単配線
ユニットの取付けはDINレールタイプ
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。
振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。
「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
コモン仕様32点1コモン
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
仕様入力
質量(g)340
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
入出力点数入力32点
コモン仕様32点1コモン
ネットワークタイプCC-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
材質銅
表面処理光沢スズめっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。紙など薄物を切るのにお使いいただけます。
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
固定方法ネジ
燃焼挙動自消性
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能
種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ
材質ナイロン 66
長さ(mm)83.1
幅(mm)34.9
色黒
シリーズRCB180SM
固定方法ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動自消性
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル : ケーブルクランプ●固定方法 : ネジ●材質 : プラスチック●色 : 黒●耐火性 : 自消性●使用温度範囲 : -40 → → 125 ° C℃●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて●コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは●ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは●コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは● IP68 等級で●ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258
質量(g)300
使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60
規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造IP67(マニホールド結合時)
出力点数32点
機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能
消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)
通信方式全二重/半二重
出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵
プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)
通信速度10/100Mbps
絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応
耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ調光タイプ
消費電力(W)0.35以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)3.2
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
対数(P)1
全長(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル .グロメットストリップの長さ: 25 m .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618 .最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619 .最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 1.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ.ナイロン 66RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。ナイロン 66 製で、用紙スプール付きで、ナチュラルカラーを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点. 材質: ナイロン66 .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル . 100 個 .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: -4 ° C ~ 85 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3620) 213-3620 .最小パネル厚: 2.4 mm 、 RS 品番: (213-3621) 213-3621RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2mm材質 = ナイロン 66色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 3.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro のエッジンググRS Pro の高品質エッジグロメット製品は、保護用に設計されており、作業台、シャーシ、パネルなどをスムーズに縁取りできます。ポリエチレン( PE )製で、必要な長さにカットできます。色はナチュラルとブラックから選択できます。なぜエッジグロメットが必要なのですか.エッジグロメットは非常に柔軟で Durable です。金属製エンクロージャなど、処理後に鋭利なエッジがある素材を追加するのに最適です。破片や切断から人を保護し、ケーブルやワイヤをこすることから保護します。特長と利点.素材: PE .カラー:ナチュラルまたはブラック .シャーシエッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、シャーシ、およびエンクロージャを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro の縁付きグロメット - ナチュラル.サイズ: 1.2 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3609) 213-3609 .サイズ: 30 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3611) : 213-3611RS Pro エッジンググロメット - 黒.サイズ: 50 m 、厚さ: 4.5 → 5.5 mm 、 RS 品番 (: 213-3612) : 213-3612 .サイズ: 75 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3610) : 213-3610 .サイズ: 100 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番 (: 213-3608) : 213-3608RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 1mm材質 = ポリエチレン色 = 黒ファンニングストリップ長さ = 100m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ.ナイロン 66RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。ナイロン 66 製で、用紙スプール付きで、ナチュラルカラーを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点. 材質: ナイロン66.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル. 100 個.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: -4 ° C ~ 85 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3620) 213-3620.最小パネル厚: 2.4 mm 、 RS 品番: (213-3621) 213-3621RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm材質 = ナイロン 66色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)16
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
関連キーワード
1
2
3
次へ