88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120 仕様ベルト巻取り式 ベルト幅(mm)18 機能ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN)2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型巻取り式
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ胴ベルト型用 商品タイプシングル ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(長さ)(mm)1450 有効部長さ(mm)1400
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g)1000 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 口径(Φmm)【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロープ幅(mm)約18 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm)90 平ロープ長さ(mm)約1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約730 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤード
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約750 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g)約1265 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ブラック 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
839 税込923
5日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約880 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1 寸法(mm)23×98、98×78
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アブソーバー用フックマーカー。ランヤードフック用マーカー。手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ。色はオレンジ・イエローの2カラー
用途ランヤード用マーカー(視認性向上) 適合兼用ランヤードCR150F シングルL8 / 兼用ランヤードCR150F シングルL5
1個
738 税込812
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ネイビー 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類巻取式 機能(緊急ロック)なし バックルパススルー 落下距離(m)3.3 フックスタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
179 税込197
4日以内出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1240 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 質量(g)1340 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブルー 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1350 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所 サイズフリーサイズ 種類なし 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルアルミ製ワンタッチバックル 胴ベルト無し ランヤードなし
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3
1個
34,980 税込38,478
当日出荷