1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P(アース付)15A125V
電圧(V)125
アース端子付
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
定格3P200A300V・E付
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで
電源コード(m)約3
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性無
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)
色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
タイプ標準
定尺(m)2
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル
長さ(mm)2000
色グレー
寸法L(mm)2000
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール
色グレー
瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。
トラスコ品番855-2877
材質ポリエチレン
ノズル内径(Φmm)3
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1袋(15本)
¥239
税込¥263
当日出荷
会員証、診察券など情報量の多いカードに最適。さまざまなプリンタに使える両面全面印刷。簡単カットで美しい仕上がり。名刺用紙は名刺の大きさに予めカットされていますので、カットラインがキレイです。カットラインに沿って用紙を交差させるように前後に引くと、キレイに切り離すことができます。切り口がきれいで、しかも両面全面印字可能なのはプラスだけ。ショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。カード厚=用紙厚だからプリンター適性が良い。モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピーなど様々なプリンターに使えます。プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※環境に配慮したFSCミックス認証紙。
用途インクジェット・レーザー・コピー共用
サイズA4
紙厚(μm)260(0.260mm)
色ホワイト
面付10面(10片)
外形寸法(mm)297×210
白色度(%)83
紙質上質紙
印刷両面
紙厚(mm)0.26
ラベルサイズ(mm)91×55
坪量(g/m2)240
印刷方式両面
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。
オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。
[HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。
オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A×2回路125V E付
会員証、診察券など情報量の多いカードに最適。さまざまなプリンタに使える両面全面印刷。簡単カットで美しい仕上がり。名刺用紙は名刺の大きさに予めカットされていますので、カットラインがキレイです。カットラインに沿って用紙を交差させるように前後に引くと、キレイに切り離すことができます。切り口がきれいで、しかも両面全面印字可能なのはプラスだけ。ショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。カード厚=用紙厚だからプリンター適性が良い。モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピーなど様々なプリンターに使えます。プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※環境に配慮したFSCミックス認証紙。
用途インクジェット・レーザー・コピー共用
紙厚(μm)220(0.220mm)
色ホワイト
面付10面(10片)
外形寸法(mm)297×210
白色度(%)83
印刷両面
ラベルサイズ(mm)91×55
坪量(g/m2)190
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
会員証、診察券など情報量の多いカードに最適。さまざまなプリンタに使える両面全面印刷。簡単カットで美しい仕上がり。名刺用紙は名刺の大きさに予めカットされていますので、カットラインがキレイです。カットラインに沿って用紙を交差させるように前後に引くと、キレイに切り離すことができます。切り口がきれいで、しかも両面全面印字可能なのはプラスだけ。ショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。カード厚=用紙厚だからプリンター適性が良い。モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピーなど様々なプリンターに使えます。プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
用途インクジェット・レーザー・コピー共用
紙厚(μm)260(0.260mm)
色アイボリー
面付10面(10片)
外形寸法(mm)297×210
印刷両面
ラベルサイズ(mm)91×55
坪量(g/m2)240
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
会員証、診察券など情報量の多いカードに最適。さまざまなプリンタに使える両面全面印刷。簡単カットで美しい仕上がり。名刺用紙は名刺の大きさに予めカットされていますので、カットラインがキレイです。カットラインに沿って用紙を交差させるように前後に引くと、キレイに切り離すことができます。切り口がきれいで、しかも両面全面印字可能なのはプラスだけ。ショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。カード厚=用紙厚だからプリンター適性が良い。モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピーなど様々なプリンターに使えます。プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
用途インクジェット・レーザー・コピー共用
紙厚(μm)230(0.230mm)
色アイボリー
面付10面(10片)
外形寸法(mm)297×210
印刷両面
ラベルサイズ(mm)91×55
坪量(g/m2)199
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
関連キーワード