23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27 質量(kg)0.06 高さ(mm)33.5 奥行(mm)48 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様2P15A125V トラスコ品番818-5352 質量(kg)0.04
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V 引張強度N(kgf)50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm)800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め。 トラスコ品番818-5353 質量(kg)0.04
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 容量(W)1500以下 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(m)最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 仕様2P15A125V抜け止め トラスコ品番818-5434 質量(kg)0.07 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V 全長(m)0.8~1.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
816 税込898
当日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm)約800~1800 定格接地2P15A125V
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンセントプラグ(アース付)
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V。 トラスコ品番818-5351 質量(kg)0.04
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Panasonic(パナソニック)OSライン シングル本体
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)