LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)1.3
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14
本体樹脂・鋼
ランプ直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)0.7
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
関連キーワード