こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
材質母材:HSS鋼
仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用
トラスコ品番859-2416
セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。
溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。
ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。
切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。
超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに
材質高合金ハイス
被削材一般鋼
先端角(°)135
表面処理AG(TiAIN)コーティング
ねじれ角溝のねじれ角が強いねじれ
ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。
刃径公差h7
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ
材質HSS
表面処理TiNコーティング
適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
くいつきがいい、クロスシンニング加工です。
特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに
材質コバルトハイス鋼
加工刃先クロスシンニング加工
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工
表面処理バイオレットコーティング
ドリルのシンニング形状Xシンニング
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに
仕様鉄工・木工用
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
シャンク径(mm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm
種別#6
材質HSS鋼
質量(g)110
1セット(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
直径許容差h7
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに
仕様刃先クロスシンニング加工
材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C
刃長(mm)24
硬度HRC(刃部)63~66
六角軸対辺(mm)6.35
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに
仕様ステンレス用
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C
六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに
材質コバルトハイス鋼
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に
セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
幅(cm)横:5.7
全長(cm)5.9
入数10本
厚さ(cm)0.8
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
タイプ6.35mm六角軸
対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。
仕様シンニング加工
材質ハイスHSS鋼・118°
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
タイプ鉄工用
表面チタンコーティング
適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ステンレス材の穴あけに最適!
加工面が美しく精度の高い穴あけができます!
シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群!
ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm
適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤
材質コバルトHSS鋼
寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13
軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレスの穴あけ作業等。
仕様シンニング加工
材質コバルトハイスM35・135°
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
タイプステンレス用
適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に
材質コバルトハイス鋼
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合工具インパクトドライバー等
入数1本
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス
表面処理SGコーディング
シャンク形状エンドミルシャンク
ステンレス・鉄・胴・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm,の6本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
セット内容6本:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm
種別#7
材質CO-HSS
質量(g)60
1セット(6本)
¥889
税込¥978
当日出荷
ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質高炭素鋼
適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)135
ねじれ角標準
コーティングG(TiN)コート
ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C
適応ステンレス用
六角軸対辺(mm)6.35
木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。
セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm
種別#8
材質HSS鋼
質量(g)80
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群!
シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm
適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤
材質HSS鋼(チタンコーティング)
寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13
表面処理チタンコート
軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
ドリル長(mm)15
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
ショート軸なのでブレが少なく、ワークへキレイに穴開け。先端はマジックエッジ加工(2mm以上)で切削効率がアップ。ワークは鉄、アルミ、樹脂、木などに使用頂けます。母材にはHSS鋼を使用しチタンコートで耐久性も向上。
仕様●材質:HSS鋼●差込角:6.35mm●本体全長:1.5~3.5/約52mm、4.0~5.0/約59mm
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
入数2本
六角軸対辺(mm)6.35
インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ
形状らせんタイプ
硬度ドリル:HRC42~48
軸六角軸
対象インパクト:12V以上
六角軸対辺(mm)6.35
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
軸径(Φmm)6.35
適応鉄工・木工用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ