21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本ほか
特価
31 税込34
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.20
1個
199 税込219
当日出荷

1袋(10個)
特価
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

篠原電機端子台用渡りバー
RoHS
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体)黄銅 寸法t(mm)0.7 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)BNJ5シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.30
1個
249 税込274
当日出荷

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)渡り金具
優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適。コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能。幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応。ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現
1個
66 税込73
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)