不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分B型
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。
収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。
天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。
吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。
他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。
湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。
当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。
完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。
使い捨てタイプのため、再利用はできません。
乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。
収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。
ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。
適合サイズ布団
幅(mm)100
奥行(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード