11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1組(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)耳栓三重傘型交換用10組
エコ商品
三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓。
材質シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10ペア×20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品 成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2% 材質黄銅 形状丸棒 記号エコブラス JIS規格H3250 C6932 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックス 動画あり
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22 コードなし 材質シリコン ケースあり 寸法(mm)直径20×厚さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2組)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
エコ商品
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)