468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
949 税込1,044
当日出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質樹脂+A3鋼 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)355 質量(g)260 危険物の類別非危険物
1個
339 税込373
当日出荷

コーキングガン モノタロウ 動画あり
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)315 質量(g)370 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

コーキングガン 回転式 モノタロウ 動画あり
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)235 全長(mm)330 質量(g)540
1個
449 税込494
当日出荷

シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様23mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.2 内径(Φmm)60 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り タイプワンタッチ式 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)425 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番332-6926 全長(mm)370 質量(g)605 全高(mm)220 機能液だれ防止機構 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール 仕様360°ハンドル回転 適合コーキング剤/330ml トラスコ品番227-7280 質量(kg)0.68 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂 危険物の類別非危険物
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

GM-150 ボンドガン SK11 動画あり
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。 液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 付属品スティック2本・スタンド 適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L) 電源(V)AC100 消費電力(W)10~25 温度(℃)(ノズル)160 本体寸法(mm)170×160×32 発熱体PTCヒーター 電流ヒューズ定格5A 危険物の類別非危険物 接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 主なワークパーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
23,500 税込25,850
22日以内出荷

軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。 仕様液ダレ防止機能付き 材質全体:ガラス繊維強化樹脂 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(7:1) 危険物の類別非危険物
1個
990 税込1,089
当日出荷

GM-100 ピタガン SK11 動画あり
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 電源タイプAC電源式 適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50 セット内容スティック3本 温度(℃)(ノズル)160 使用電圧(V)AC100 粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 電流ヒューズ定格5A 危険物の類別非危険物 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色) 付属品なし 幅(mm)55 質量(kg)0.3 高さ(mm)160 奥行(mm)303 危険物の類別非危険物
1台
598 税込658
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
エコ商品
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 黒/赤 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火 危険物の性状水溶性
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品ホルダAセット品 ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリースライド式リチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別非危険物 押出力(N)最大5000 押出速度(mm/秒)0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

RS PRO 174-791シーラーアプリケータガン. RS PRO 174-791 は、最大400 mlの接着剤及びシーラーカートリッジを使用できる手動シーラーガンです。RS PRO 174-791ディスペンサーは、プロの職人にもDIY愛好家にもお使いいただけます。簡単に使用でき、プロレベルの仕上げを実現します。 RS PRO 174-791のトリガー比は7:1です。この力レベルは、ガンがシーラーを長く排出できるため、シリコンシーラーに適しています。. 手動シーラーディスペンサー トリガー比 - 7:1 対応カートリッジ容量: 305 / 310 / 380 / 400 ml 対応カートリッジ寸法: 260 mm (長さ) x 50 mm (直径)
仕様タイプ = シーラントガン製品の容量 = 305 ml, 310 ml, 380 ml, 400ml 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シリンダーガンのパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
トラスコ品番654-4695 全長(mm)375 全高(mm)210 筒径(Φmm)51 危険物の類別非危険物
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

シリンダーガンの中型パワータイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。) フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)
危険物の類別非危険物
1丁
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。狭い足場や女性に最適なコーキングガン。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
トラスコ品番654-4719 全長(mm)370 全高(mm)185 筒径(Φmm)51 危険物の類別非危険物
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)30 能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L11(別売) 付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) トラスコ品番421-6857 適合容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプミドルタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
トラスコ品番654-4722 全長(mm)420 全高(mm)185 筒径(Φmm)51 危険物の類別非危険物
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

シリンダーガンのスタンダードロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい ストッパー式:最後まで打てば自動でストッパーがかかる、フック式:作業中の中断も楽々(ご注文時にどちらかお選び下さい)
付属品プラスチックノズル:5本、グリス:1本 危険物の類別非危険物
1丁
7,898 税込8,688
5日以内出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
容量(mL)650 仕様16mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)475 質量(kg)1.2 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない
用途コーキングガン 仕様射出量(ml/step):16 質量(kg)1.1 容量(mL)550 タイプネジ式 筒長(mm)295 危険物の類別非危険物 筒内径(Φmm)51
1丁
13,980 税込15,378
6日以内出荷

シリンダーガンのパワーミドルタイプ シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい 作業中に外れないネジ式 バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)
タイプネジ式 危険物の類別非危険物
1丁
9,998 税込10,998
5日以内出荷

シリンダーガンのパワーロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい フック式:作業中の中断も楽々(らくらくガン650Bはフック式のみとなっております)
危険物の類別非危険物
1丁
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリンダーガンのパワーミドルタイプ シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! ワンタッチ式はらくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)
タイプワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1丁
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml 仕様TTシステム トラスコ品番332-6942 材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 全長(mm)380 質量(g)710 全高(mm)190 製品質量(g)710 危険物の類別非危険物
1本
2,498 税込2,748
当日出荷