付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
場所をとらずに、薬瓶を安定させることができます。
寸法(mm)90×32×11
適合薬瓶・スポイト薬瓶・スポイト薬瓶(ネジ付)
内形寸法(mm)(1つ収納あたり)26×26×10
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き
材質ガラス
形状丸形
色茶色
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。
有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×71
容量(mL)9
二重びん
容量(mL)30
仕様シリコンスポイト1mL付き
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプゴム帽タイプ
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×68
容量(mL)9
駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色透明
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き
材質ガラス
形状角形
色無色
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
関連キーワード