552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1 硬度HRA20 材質シリコンゴム 使用温度(℃)200 耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い) 厚さ(mm)10 使用温度(℃)常温 耐熱温度(℃)最高250
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 厚さ(mm)3 幅(mm)30 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5° 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 形状角型 伸び(%)250
1本(1m)
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10 材質シリコン 茶色 使用温度範囲(℃)-60~200
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)62×74×10 耐熱温度(℃)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付 材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系 ベンガラ色
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコンスポンジシート(低発泡) 硬さ(タイプE)35 伸び(%)切断時/370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54
1枚
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン 硬度20 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(m)1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコンスポンジシート(低発泡) 硬さ(タイプE)35 伸び(%)切断時/370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54
1枚
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
長さ(m)50
1巻(50m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(1m)ほか
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコンコーキングヘラの替スポンジです。シリコンコーキングヘラ替スポンジ。スポンジが磨耗した際に交換してください。
材質シリコンスポンジ
1袋(3個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
紅ガラ色 材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない) 耐熱温度(℃)最高250
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジのもつ弾力性で器具を保護します。滅菌缶の底やピペットタワーの底に便利です。簡単に切断できます。
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを中に通して断熱が可能です。 保温、凍結防止に適します。
材質シリコーンゴム 長さ(mm)1 硬度20度 定尺(m)50 耐熱温度(℃)200
1本(1m)
3,590 税込3,949
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 形状カマボコ型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 伸び(%)250
1本(1m)
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1m)
366 税込403
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)10 寸法(mm)370×450 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振・防音・すべり止めに最適です ご家庭用・業務用にご使用いただけます
厚さ(mm)1.5 仕様接着テープ付
1セット(2枚)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度) 比重AGS:0.35(見掛) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)200 圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10) 耐寒温度(℃)-80 引張強度(kg/cm2)8
1本(1m)ほか
289 税込318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 公差(mm)±0.5(目安) 形状丸型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%)250
1本(1m)
特価
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ角チューブ
エコ商品
チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本(1m)ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 耐熱温度(℃)200 硬度20° タイプ背割れ加工 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコン
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)200 耐寒温度(℃)-60
1枚
10,700 税込11,770
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーハイ難燃シリコンスポンジシート
エコ商品
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)