筒先横口
先端外径(Φmm)4.2~4.4
材質硬質ガラス
規格一般医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
種別シリンジ
アズワン品番3-9342-11
1個
¥299
税込¥329
欠品中
材質硬質ガラス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。
1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ
先端外径(Φmm)4
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアーロック式
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
針ゲージ22
対応レオダイ/バルコバルブ
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥7,990
税込¥8,789
17日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用
材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE
容量(mL)10
1本
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
TGK品番702-12-29-12
型式88-SBR
品名シリンジB(1300μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11
型式88-SAR
品名シリンジA(520μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
TGK品番702-12-24-11
型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌無
有効ろ過面積(cm2)0.07
材質(ハウジング)PP
残液量(μL)7.5以下
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×42
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
TGK品番996-40-90-24
滅菌済×
1セット(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)19×70
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)6
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ