少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用
材質メンブレンフィルター:親水性PTFE
形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
滅菌未滅菌
有効ろ過面積(cm2)5.1
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
残液量(mL)0.1以下
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
関連キーワード