25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)4.5
直径(Φmm)33
耐熱温度(℃)45℃
耐圧力(kPa)860kPa
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)(目安)100
残液量(μL)<80(エア抜き後)
湿潤性親水性
材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用
材質メンブレンフィルター:親水性PTFE
形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
滅菌未滅菌
有効ろ過面積(cm2)5.1
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
残液量(mL)0.1以下
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
有効ろ過面積(cm2)5.1
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.86
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
関連キーワード