ミツトヨシリンダーゲージ用のダイヤルゲージクランプホルダーです。
ミツトヨ品番902585
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)
ミツトヨ品番102178
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)0.01
全長(mm)265(ハンドル部含む)
最小表示(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)7.4
厚さt(mm)1
ミツトヨ品番205624
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
内径(Φmm)5
外径(Φmm)7.4
厚さt(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番205623
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
寸法t(mm)0.5
シリンダーゲージCG-400A(511-131-05)用部品
仕様CG-400AXのみ付属
全長(mm)88
ミツトヨ品番202974
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
寸法t(mm)1
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。
測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
指示の安定度2μm
広範囲精度(μm)5
隣接精度2μm
アンビル9本
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)0.01
広範囲精度(μm)12
隣接精度5
アンビル9個付
繰返し精密度(μm)3
シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
仕様CG-S18Aのみ付属
厚さ(mm)0.5
内径(Φmm)3.8
外径(Φmm)7
ミツトヨ品番204355
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
規格38フクム
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 オイルゲージ_No.36、GKSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSA413R4C 10 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.36、MSV313B-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSL330-M-A クランクケースなど
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他シリンダーゲージ・アクセサリー
1個
¥2,804
税込¥3,084
7日以内出荷
1個
¥10,013
税込¥11,014
7日以内出荷
1個
¥12,816
税込¥14,098
7日以内出荷
1個
¥8,811
税込¥9,692
7日以内出荷
1個
¥695
税込¥765
7日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ