厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.2
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥42,254
税込¥46,479
4日以内出荷
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.2
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
色数クラシックホワイト
最大速度(mm/sec)300
1台
¥42,254
税込¥46,479
当日出荷
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.7
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥60,618
税込¥66,680
4日以内出荷
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1
対応機種CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)焼結タングステン合金
調整方式刃出量:自動調整
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ(mm)最大メディア:2
寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:1本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料(0.31MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)325×344
対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/
粘着力弱
粘着面(mm)305×305
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法(mm×m)210×10
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本
質量(kg)(約)9.0
消費電力(W)27
適合規格VCCI Class B
対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170
インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth
保証期間1年
使用環境温度(℃)10~35
カット速度最大300mm/s
定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)
使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)
精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3
寸法(mm)カッティング範囲:305×305
質量(kg)10.8
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)
関連資料(0.28MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥70,618
税込¥77,680
4日以内出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト
色黄緑
長さ(m)10
厚さ(μm)125
引張強度44.9
伸び(%)277
粘着力(N/25mm)2.8
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1
対応機種CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)焼結タングステン合金
調整方式刃出量:手動
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様A3プラス
質量(kg)1.96
対応OSWindows/MacOS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×368×84
適合サイズA4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ
対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー
給紙可能枚数20枚
適合厚さ(mm)0.18~0.26
積載面高さ(mm)4.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)305×1.8
印刷不可
使用場所屋内外
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種
幅(mm)220
タイプアプリケーション
長さ(m)10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
幅(mm)450
材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色無色透明
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋外
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個
対応機種CAMEO4 / Portrait3
適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード