しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用
形状平
型式平
種類刷毛
毛丈(mm)32
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途目地用
毛色白
玉厚(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
天然シルク100%の純粋素材のボディタオル。やわらかく、しなやかな肌ざわり。お肌へのおもいやりを求める方へ。絹繊維は人肌と同じタンパク質(アミノ酸)が主成分。お肌によくなじみます。天然素材のタオルは素材の特性上、泡立ちがよくありません。
質量(g)50
混率(%)絹100
寸法(幅W×長さL)(cm)22×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。
メルドスを塗布した後に使用すると良い。リノリュウムの定期的手入れにも使用する。水廻りは適さない。
粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
色クリア
成分蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アマニオイル・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ
使用場所屋内用
特性静電気防止
使用方法使用する道具はハケ・スプレー・布など
比重0.92g/m2
引火点(℃)60以上
粘度1.38dPa.s(20℃)
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード