商品豆知識
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形
極数4
電源(V)単相100V
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色ダークグレー
タイプファン単体
規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源AC
温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度85%以下(非結露)
絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4
電源(V)三相200V
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
適合パイプ径(Φmm)75
仕様排気
質量(kg)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20
仕様屋内形
極数2
寸法L(mm)110
寸法H(mm)377
電源(V)三相200V
寸法A(mm)361
寸法F(mm)121
寸法D(mm)330
寸法E(mm)200
寸法B(mm)166
寸法C(mm)165
最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)198
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)Φ200
寸法M(mm)226
寸法N(mm)250
寸法O(mm)-
寸法I(mm)198
寸法J(mm)371
寸法G(mm)145
寸法K(mm)190
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)1000
起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
タイプセット品
電源AC
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
レンジフード奥(整流板や金属フィルターの奥)の汚れを防止するフィルター(2枚入)。 シロッコファン専用のフィルターです。
内径13~19cmの様々なシロッコファンに適合します。 フィルターと磁石付フレームが一体型なので取付け・取外しが簡単です。
磁石付きフレームで簡単に取り付けができます。金属フィルター表面や整流板に付けるメーカー従来品とあわせて使用できます。
適合機種シロッコファンタイプ
材質難燃性不織布、PVC
直径(Φcm)(1枚あたり)21
1個(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合シロッコファンユニットBF型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
頑固な油汚れのお掃除を簡単に ! 。換気扇のシロッコファンなどの油汚れをつけおきすれば、こすり洗いをする時間をかけずにお掃除ができます。つけおきタイプの洗浄剤が使えなかったアルミ製のシロッコファンやその他アルミ素材のつけおき洗いも可能です。
成分界面活性剤(16%アルカンスルホン酸ナトリウム・ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩)・キレート剤・アルカリ剤・溶剤
質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230
使用の目安4~6Lに対して本剤100mL(40~60倍希釈)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
屋外の天候などの影響を受けず、安定した排気性能のシロッコファン。高階層や風当たりの強い場所でも設置できます。
タイプブーツ型
ファンシロッコファン
低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
タイプ平型
ファンシロッコファン
関連資料商品仕様図(0.23MB)
質量(kg)18.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676
公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110
羽根径(Φmm)220
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明
色シルバー
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
シロッコファンお掃除用のブラシです。シロッコタイプの換気扇のファンがしっかり洗えます。ファンの2面が一度に洗える毛足サイズ
用途キッチン 台所 換気扇 ファン 隙間 掃除 ブラシ
材質グリップ/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ブラシ芯材/ステンレス
全長(cm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×18.5×2.8
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥469
税込¥516
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ