仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
適合用途防振
ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
適合用途防振
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
質量(g)90以下
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24V±10%
定格消費電力(W)29以下
定格回転数(min-1[r.p.m])40000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))67.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流1.2A以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
自社製IE3モータを搭載しています。
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
50/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
トラスコ品番453-4999
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
RoHS指令適合製品です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4324
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
関連キーワード