11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水ハネの少ない泡沫吐水の立水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)自在110 グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット タイプ後付タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm) 質量(g)550 タイプ新設・改装タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×150
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)175 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1台の給湯器で食器洗浄機(70℃以上の温水)とシンク用給湯(約40℃)の高低2温度の使い分けができます。シンク側は給湯単栓配管だけ。ミキシング水栓の設置や給湯配管も不要です。(低温側の温度調節はミキシング本体調節部で行えます)※高低温を同時使用する場合、低温側流量が規制されます。
関連資料(0.42MB) グリーン購入法適合
1本
51,980 税込57,178
11日以内出荷

用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)30-38 水栓タイプその他 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)30-38 水栓タイプその他 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷