カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 手袋(1)
さらに商品を絞り込む

「シンクール」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
シンクロンコーワ クールモード レモン風味 400ml×24本 興和新薬ヘルスケアシンクロンコーワ クールモード レモン風味 400ml×24本興和新薬ヘルスケア
5,598税込6,046
1本(400mL×24本)
5日以内出荷
水分の補給とあわせて、運動後に不足しがちな栄養成分も補給。ビタミンB1・B2・B6の栄養成分を補給しクエン酸4,000mgで疲労回復。ゼロカフェイン。
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、パラチノース/クエン酸 (Na)、乳酸 Ca、硫酸 Mg、炭酸 K、甘味料(アセスルファム K、ステビア、スクラロース)、香料、ナイアシン、ロイシン、バリン、イソロイシン、V.B2、V.B6、V.B1アレルギー該当なし(特定原材料に準ずるものも含む)栄養成分1本(400ml)当たり:エネルギー80kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物21g、食塩相当量0.6g、ビタミンB1 0.9mg、ビタミンB2 1.0mg、ビタミンB6 1. 2mg
シンクロンコーワ クールモード レモン風味 400ml 興和新薬ヘルスケアシンクロンコーワ クールモード レモン風味 400ml興和新薬ヘルスケア
239税込258
1本(400mL)
4日以内出荷
水分の補給とあわせて、運動後に不足しがちな栄養成分も補給。ビタミンB1・B2・B6の栄養成分を補給しクエン酸4,000mgで疲労回復。ゼロカフェイン。
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、パラチノース/クエン酸 (Na)、乳酸 Ca、硫酸 Mg、炭酸 K、甘味料(アセスルファム K、ステビア、スクラロース)、香料、ナイアシン、ロイシン、バリン、イソロイシン、V.B2、V.B6、V.B1アレルギー該当なし(特定原材料に準ずるものも含む)栄養成分1本(400ml)当たり:エネルギー80kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物21g、食塩相当量0.6g、ビタミンB1 0.9mg、ビタミンB2 1.0mg、ビタミンB6 1. 2mg
ラクール シンクコーナートレー Richell(リッチェル)ラクール シンクコーナートレーRichell(リッチェル)
769税込846
1個
5日以内出荷
シンクのコーナーに置いてそのまま排水できます。(止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)食器用洗剤やスポンジの収納に便利です。滑り止め付きなのでズレやキズを防止します。
材質トレー:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム、滑り止め:ポリウレタン高さ(mm)19質量(g)50縦(mm)145横(mm)252
しんげんくんクール&ドライ アトムしんげんくんクール&ドライアトム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から3日以内出荷
振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です
用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他ブルー材質(すべり止め)合成ゴムゲージ数10
空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARKDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP)ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12消費電力1.44W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs風量68.99CFM52.24CFM(with LSP)製品質量(g)1040回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP)保証期間3年コネクタ4 Pin PWMファン(数量)1ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 クールキーパー(真空二重構造) SUS(エスユーエス)18-8 クールキーパー(真空二重構造)SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
真空二重構造なので保冷効果に優れています。
品名・タイプアイスペール
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズアズワン
117,000税込128,700
1台
15日以内出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75外寸(mm)420×413×485内寸(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-22-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズアズワン
99,000税込108,900
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5外形寸法(mm)420×413×485容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-21-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
メモリ Crucial(クルーシャル)メモリCrucial(クルーシャル)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
BallistixSportsATシリーズは、高容量・高クロックに設計されたゲーミングPC向けメモリです。 CrucialのMicron社による純正メモリが搭載された、高品質製品となっています。 また、ASUSTUFゲーミングシリーズに対応しており、斬新なデザインのヒートシンクはシステムをクールに彩ります。
種類DDR4保証期間永久保証ピン数(ピン)288 long-DIMM
KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ 関東冷熱工業KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ関東冷熱工業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ 関東冷熱工業KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ関東冷熱工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら