2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルポリシャー ミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m])3200 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm)178 質量(kg)0.88 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)123 バフサイズ(Φmm)150 電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 入力(W)430 質量(kg)1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
1台
44,980 税込49,478
当日出荷