47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

エスコ品番EA112AG 寸法(mm)250×110×235(H) 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)6~27 排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア) 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア) ポンプの種類油回転
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.2 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度150ミクロン オイル量(mL)400 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度12.7Pa(95ミクロン) 質量(kg)2.95 排気速度(L/min)40 運転音(dB)60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ビーバー(アサダ)充電式真空ポンプ1.5CFM-BC
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) 付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース トラスコ品番776-6211 排気速度(L/min)50 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) ポンプスピード/3850min-1 オイル量(mL)100~130 ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

JTC真空ポンプ
エコ商品
質量(kg)6.7 ねじ寸法7/16-20UNF 付属品M10X1.5 馬力0.5hp RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クラス最小!最軽量! 大人気真空ポンプの特別限定セット お宝市限定の真空引きセットです。 限定1000セットの為、なくなり次第終了となります。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ / TA150SV、アルミ製真空ポンプケース / TA150CS-21、ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GK、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイル エスコ品番EA112AH 寸法(mm)250×110×235(H) 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)36 排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30 モーター(W)90 機能逆流防止機能 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア) アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア) ポンプの種類油回転
1個
29,300 税込32,230
8日以内出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 種別本体のみ 排気速度(L/min)40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空到達度135ミクロン(18Pa) 仕様オイル逆流防止弁 方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式 動作時間120分(目安・フル充電で) オイル量(mL)80 ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18 仕様シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg)3.5 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/約50分 ポンプ1段式ロータリー 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18 付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア 質量(kg)3.5(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)約60分(1充電あたり) ポンプ1段式ロータリー 充電時間(分)約55 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。 到達真空度20Pa abs.(150ミクロン) 付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス 材質アルミ鋼材樹脂 質量(kg)2.9 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア 質量(kg)8.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210 排気速度(L/min)113 ポンプ2段式ロータリー オイル量(mL)300 到達真空度(Pa)3
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体のみ タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa)6.7×10-1 質量(kg)9 スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m])700 コード長さ(m)4(プラグ付) 最大吐出量(L/min)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260 油量(mL)700~900 接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途パナソニック18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

到達真空度135ミクロン 仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 質量(kg)3.6 サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm モーター60W バッテリーDC18Vリチウムイオン電池 排気速度25.8L/分 接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。 トラスコ品番836-6773 質量(kg)3.4 2018年トラスコ掲載ページ4 1520
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷


ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途マキタ18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!! 充電器をお持ちの方向けのお宝市限定セットです。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:シングルステージ式、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:80mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイル セット内容省電力型充電式真空ポンプ本体 / TA150ZP-1、リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) / TA150ZP-10、真空ポンプバック / TA150PS 電源(V)18 or 14.4 排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時) 本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時) バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165 モーター回転数(min-1[r.p.m])1900 稼働時間(フル充電での連続稼動)約120分(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷

到達真空度135ミクロン 仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。 セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス 質量(kg)8.6
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)